空調・電設資材 :「LED 6000」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)106
高さ(mm)310
奥行(mm)210
消費電力(W)5
口金E26
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
極薄軽量なのに明るさ最大約480Lm。側面にLEDチップ30個が埋め込まれているので、内部で光が拡散反射し柔らかな明かりがフィルターを通して照射します。
埋込穴の切断面による天井の剥がれや汚れを隠す幅広フチなので施工跡がキレイ。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は97。消費電力は最大8W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用。
質量(g)110(変圧器含む)
消費電力(W)6
寸法(幅W×高さH)(mm)120×16
器具・セットセット品
色温度(K)6000
光源色昼光色
色(本体)ホワイト
光束(Lm)最大480
埋め込み寸法(mm)110
配光角度(°)120
明るさ(Lm)450
演色指数(Ra)97
埋込穴(Φmm)110
電球の種類LED
埋込穴幅(mm)110
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クモリガラス(FR)仕様で、しっとりした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)106
高さ(mm)210
奥行(mm)106
消費電力(W)5
口金E26
ガラス部くもりガラス
電球の種類LED
屋外対応の真鍮製ペンダントライト(マリンライト・マリンランプ)です。
屋外でペンダントライトを設置したいという要望に応えて開発した防滴タイプのペンダントライトをLED仕様にしました。
防滴タイプで、雨風の影響の少ない軒下なら使用可能。真鍮を無垢材で使用しているのでずっしりとした重厚感があり、風にあおられることのないよう考えられています。
無骨なシルエットの中で優しいマリンランプの灯りが灯ります。
オープンテラス等、高さのある屋根でお使いいただくことを想定し、チェーンの長さは1mと長めに設定。長い場合は、フックなどに掛けて調整できます。
採用するE26ソケットのLED電球は、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。クリアーガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品LEDランプ(E26 5W)、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)106
高さ(mm)210
奥行(mm)106
消費電力(W)5
口金E26
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)5
材質真鍮
ガラス部クリアガラス
電球の種類LED
口金E26
付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書
幅(mm)106
高さ(mm)310
奥行(mm)210
奥行80mmのコンパクトデザイン連結使用可、発光の継ぎ目が目立たない省エネ長寿命電気工事必要
付属品保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100-242 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)1250×58×80
Rsシリーズ。まぶしさを抑え、高い軸光度で対象を惹きたてるRsシリーズ。光を最大限に活かしターゲットエリアに光を集めるマルチレンズ方式。まぶしさが少ない快適な演出
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】85
質量(kg)1.7
タイプ6000タイプ
消費電力(W)46.3
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
本体アルミダイキャスト(白艶消)
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
調光方式非調光タイプ
調光の可否否
器具相当パナビーム150W
LED交換不可
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下
材質アルミ、PC
質量(g)約95
電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用
消費電力(W)約6
外径×高さH(Φmm×mm)約74×30
口金GX53-1
光束(Lm)630
演色指数(Ra)80
照射角度(°)約100
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)6500~2700
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
種類LED SQUARE
ランプの種類LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540
幅(mm)540
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119.1
容量(VA)46
光束(Lm)5300
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545
幅(mm)545
高さ(mm)184
電圧(V)AC100
消費電力(W)44.5
ランプLED内蔵
色温度(K)6500~2700
光源色昼光色~電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.3
容量(VA)46
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式調色調光(リモコン調光)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360°
色温度切替機能付(2700K・3500K)
調光可能(1%~100%)
傾斜天井可能
プルレス色温度切替タイプ
特許登録済
定格電圧AC100V専用
取付場所天井付・壁付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700・3500
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色・温白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
近接限度距離(m)0.1
用途屋内用
質量(kg)2.6
消費電力(W)AC100V時:42.0
定格電圧(V)100/200
平均演色評価数(Ra)83
入力電流(A)AC100V時:0.420
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
材質(本体)亜鉛鋼板
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)1
高さ(mm)128
外径(Φmm)434
色温度(K)5000
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否可
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)122
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
材質アクリル(乳白)
質量(kg)1.7
直径(Φmm)500
高さ(mm)122
取付方式クイックA
消費電力(W)47
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)106.3
光束(Lm)5000
LED寿命(時間)40000
適用畳数~12
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに!
外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所
消費電力(W)(100V)83、(200V)82
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)3
直径(Φmm)233
高さ(mm)236
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42
入力電圧(V)90~305
光源LED80W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)3450
使用環境温度(℃)-10~40
光束(Lm)8900
LED寿命(時間)50000
ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
フローリングや木製家具などのインテリアに合わせやすい天然木フレームのスタンダードなデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)612
幅(mm)612
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.4
高さ(mm)117
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
消費電力(W)50
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(フレーム)ナチュラル
エネルギー消費効率(Lm/W)104.2
皮相電力(VA)51(100V)
光束(Lm)5210
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~14
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.9
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5310
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
フラットで洗練された造形。シンプルな美しさがコンテンポラリーな空間に似合います。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
幅(mm)580
高さ(mm)116
質量(kg)3.1
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
長さ(mm)580
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)590
幅(mm)590
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.1
高さ(mm)119
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)122
質量(kg)1.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)500
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)129
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71
電源AC100V専用
取付場所埋込専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700K・3500K・5000K
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)
演色指数(Ra)83
材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)
質量(kg)1.9
直径(Φmm)570
高さ(mm)129
取付方式クイックA
消費電力(W)46
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)111.3
光束(Lm)5120
LED寿命(時間)40000
適用畳数~12
再生紙使用マーク適合
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐに使用できます。
アームとダクトプラグの接続部は回転するので、光源の向きを変えることができます。
材質ABS
質量(g)約230
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)6
アーム長さ(mm)43
光源LED(交換不可)
寸法(Φ×mm)約60×100
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED
幅(mm)560
質量(kg)2
高さ(mm)118
光源LED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700~6500
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質本体:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、レンズ:アクリル(透明)
幅(mm)213
高さ(mm)290
電圧(V)AC100~242
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。