空調・電設資材 :「LED DC24」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
定格電圧(V)AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否×
1セット
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
質量(g)940
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450
定格出力DC24V 5A
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)10
高さ(mm)18
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)82
保護等級IP65
色温度(K)2700~6500
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
用途1つの調光器で9灯、または14灯以上を調光する場合にお求めください
質量(g)LED用直流電源:90、調光セット用スレーブユニット:17
セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニット
定格入力電圧(V)LED用直流電源:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W
材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)
長さ(mm)剥き線:10
外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390
接続方法プッシュイン式
保護等級IP20
検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ)
照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)
色温度(K)5000
使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)
周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85
光束(Lm)700 (実際の光束)
クラスエネルギー効率:D (1つの光源)
ソケットソケットなし
許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90
LED使用数(個)18
光源タイプLED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
用途他社製調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315
セット内容LED用直流電源PWMコンバータ
定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA
出力方式PWM
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8~24
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥50,980
税込¥56,078
10日以内出荷
ネオン管のようにラインがくっきりと見える。小さく曲げられる(半径30mm)。不要部分を切断できる(62mmピッチ・切断後再接続不可)。室内用。全点灯
セット内容フレキネオン本体・エンドキャップ(2個)
材質シリコン断面
寸法(mm)7×14
周波数(Hz)50/60
最小曲げ半径(mm)30
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
駆動方式AC-DC アダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
断面寸法(mm)7×14
関連資料(40.79MB)
取扱説明書(0.88MB)
照射角度(°)160
用途トキスター調光器を使用する場合にお求めください
質量(g)LED用直流調光器:110、LED用直流電源:90
セット内容LED用直流電源調光セット用スレーブユニットLED用直流調光器
定格入力電圧(V)LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA、調光セット用スレーブユニット:DC8~24
定格出力電圧(V)LED用直流電源:DC24/ 0.9A、調光セット用スレーブユニット:DC8~24時/10A
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
10日以内出荷
防爆型のLED警告灯です。
ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に適しています。
仕様●色:赤●幅(mm):158●奥行(mm):175●高さ(mm):242●保護等級:IP54入力電圧:DC12~24V●入力電流:DC0.12●閃光数:120回/分●d2G5●材質/仕上:容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:369-1127
アズワン品番67-5595-52
1個
¥139,800
税込¥153,780
32日以内出荷
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
トラスコ品番336-3971
質量(g)約700(本体のみ)
電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター))
出力DC24V(0.375A)
定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時)
光源LED(昼白色相当)
直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
薄型
グレアレスタイプ
1/2ビーム角55°
電源別置
まぶしさを軽減したグレアレスタイプ
グレアカット30°
薄型設計で、ディスプレイに最適
高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55
質量(kg)0.08
電源要(別置・別売)
品種ダウンライト(電源別置)
全光束(Lm)300
埋め込み深さ(mm)25
使用場所屋内
ビーム角度(°)55
調光方式位相
埋込穴(Φmm)60
入力電圧DC24V
入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
屋外用ライトアップライト(10W)
防雨・防塵ボディ:IP44
専用リモコンでON・OFF、カラー切替(全点灯)、モード切替、明るさ調整が可能
全点灯・フルカラー自動変色
光色フルカラー
定格入力電圧(V)AC100
定格消費電力(W)10
本体寸法(mm)176×110×138
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×7×84(リモコン)
質量(g)21(リモコン)
動作電圧(V)DC3
使用電池CR2032(動作確認用電池付属)
動作温度範囲(℃)-10~40(常温)
電波到達距離(m)2.5
LEDフルカラーLED
照射方式散光型
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V50/60Hz2A
出力DC24V3.33A
使用場所屋外
保護等級IP44
ケーブル長(m)0.9
材質筐体:アルミダイカスト
仕様【SJV値】8.9、【U字金具穴】Φ8mm×1/Φ8×19.5mm×2
関連資料(0.63MB)
取扱説明書(11.36MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。
セット内容テープライト本体・エンドキャップ(2個)
種別SJV:52
材質PVC
質量(g)210
長さ(m)4
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×4000×4
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.5
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)576
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用。
仕様SJV:10
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
波長(nm)460(±5)
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
光色青
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
入力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯。。。LEDフォールSJXは点灯部分の部品です。 電源や点灯制御、分岐・延長の別売部品との組合せで光ります。この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。 恒久施設照明としては使用できません。・梱包仕様。 個装梱包:紙管ケース・シール。 個装サイズ・質量:W50×D50×H1200mm・560g。・1個口
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
光色白・白(フラッシュ)
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
新世代イルミネーション「SJXシリーズ」。1本組。流れ点灯(ランダム)。流れ点灯(ランダム)。組立式SJXシリーズ。屋外用。ローボルトタイプ(24V)。流れ点灯
仕様SJV:1.5
質量(g)300
本体寸法(mm)30×30×810
定格消費電力(W)1.6
定格入力電圧(V)DC24
寸法(cm)81
保護等級IP44
連結数40本 SJV合計60以下( PAD-80W-A使用時)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
ケーブル長(cm)90
LED使用数(個)合計96(表48・裏48)
関連資料(40.79MB)
スティックタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して全点灯。別売のコントローラーNH(SI-NH700C)で、。 8種類の点滅パターン(全点灯含む)の切替が可能。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.2
材質PVC・PC
タイプ屋外用IP44
本体寸法(mm)(合計)22×22×680
本体質量(g)420
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続14本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約2
セット数5本組
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)48(表24/裏24、1本あたり)
関連資料(0.7MB)
簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )
仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ
質量(g)500
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8
定格入力電圧(V)AC100
寸法(cm)LED間隔:約10
定格出力二次:DC24V/1.5A
定格入力電流(A)1
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10~40℃、常湿
LED使用数(個)96
接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)
マルチパターン点灯(15種)
コントローラーのボタンを押すと変化します
組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー
仕様SJV:41
材質ABS、鉄、PVC
寸法(mm)580×595×1350
質量(kg)2.5
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
消費電力(W)34
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
関連資料(0.93MB)
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-20~ 40
使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)
LED寿命(時間)40000
ACアダプター付きのため簡単に点灯可能です。
スリムで薄型のテープライトです。
最大5mの長さに対応可能です。
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
日本で製造を行っています。
用途間接照明・棚下照明・ライン照明に、店舗照明やホテルの照明に
セット内容ACアダプター、取付クリップ×15個、エンドキャップ×2個
材質チューブ:オレフィン系エラストマー
長さ(mm)5000
幅(mm)13.6
全長(mm)5200
高さ(mm)4.5
質量(g)180
タイプACアダプター付
電源(V)AC100/200
電圧(V)入力:AC100、出力:DC24
消費電力(W)36/100V
コード長さ(m)0.2(入力リード線)
色(本体)白
標準消費電力料金(円/h)0.97
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用
定格DC24V・2A
品種延長コード
LEDテープライト(UVタイプ)
蛍光体が反応する演出用UV
室内用 ※雨、水濡れに注意してください。
切断不可
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
安全なローボルト
本体がシリコン素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
種別SJV:20
材質シリコン
色ブラックライト(紫外線395~400nm)
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)12×2000×3
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)屋内仕様/-10 ~ 40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅12×高さ5
LED使用数(個)120
関連資料(1.37MB)
間隔(mm)LED:約16
取扱説明書(1.2MB)
1個(2m)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
質量(kg)0.015
定格DC24V・1.2A
品種プラグ付コード
ストリングタイプのイルミネーションパーツ。別売のAC-DCアダプタ(PAD-80W-A等)に接続して流れ点灯。数珠つなぎで直列接続可能。ストリングベース等の分岐ケーブルに並列接続可能
仕様SJV:4.8
材質PVC
長さ(mm)2.5
質量(g)230
定格消費電力(W)1.32(全点灯時)
定格入力電圧(V)DC24
接続12本(合計60SJV以下、PAD-80W-A使用時)
寸法(cm)LED間隔:約10
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)24
関連資料(1.64MB)
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。