絞り込み
明るさ(Lm)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(3)
  • 6000~7000未満(1)
  • 7000~8000未満(3)
  • 9000~10000未満(1)
  • 10000~20000未満(3)
消費電力(W)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~200未満(2)
電圧(V)
  • 200
  • 85~240(1)
  • 90~240(1)
  • 100(18)
  • 100~220(2)
  • 100~240(15)
  • 100~242(14)
  • 100~270(1)
  • 200~220(1)
  • 220(3)
  • 240(1)
  • 242(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • 岩崎電気(2)
  • 富士倉(1)
  • 日動工業(3)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
  • ELI Lamp(2)
  • スワン電器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・照明・電設資材 :「LED E39」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀灯型LED30W 富士倉

    水銀灯型LED30W

    富士倉(10件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200口金E39角度(°)【発光】360定格消費電力(W)30使用環境温度(℃)-20~55LED使用数(個)COBLED8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    従来水銀灯や蛍光灯と比較し、約70%の省エネ化が実現。幅広い電圧100V/200V対応。小型 軽量 広配光タイプ。口金サイズ:E39。FLDA45-N/FLDB40-N/FLDB50-D の後継ランプ。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×240質量(g)320電圧(V)100/200対応消費電力(W)40口金E39全光束(Lm)6305色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    水銀灯「400W相当」の昼光色。100V/200V対応。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ120×282質量(g)347消費電力(W)49定格電圧(V)100/200口金E39全光束(Lm)7000定格寿命(時間)30000色温度(K)6500使用環境温度(℃)0~+40防塵防水性能IP65光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応なし
  • E39口金 天井用LED電球 スワン電器

    E39口金 天井用LED電球

    スワン電器(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    省エネに貢献する・防塵、防水ソケットLED電球
    用途落下防止金具・ワイヤ口金防御リング付き材質本体:樹脂・ダイキャスト・PC口金E39入力電圧(V)100/200/240定格寿命(時間)30000平均演色評価数≧82色温度(K)5000防塵防水性能IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)配光角度(°)260エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E39 GLOBAL(日本グローバル照明)

    LED電球 E39

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    6日以内出荷
    蛍光灯ランプ「80W相当」の大型LED。「JDU85ED」の後継電球。100V/200V対応。配光角度は全方向タイプ。口金サイズ:E39。防水性:IP65(口金除外)
    寸法(mm)Φ88×243質量(g)260電圧(V)100/200対応消費電力(W)38口金E39全光束(Lm)5500色温度(K)6300防塵防水性能IP65光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • BUー120W-E39-N ELI Lamp

    BUー120W-E39-N

    ELI Lamp
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途工場、体育館などの高天井用トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1消費電力(W)120口金E39外径(Φmm)135使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ハイスペックエコビックLED50W 日動工業

    ハイスペックエコビックLED50W

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
    付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47口金E39定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 電源内蔵作業用大型LEDランプ GLOBAL(日本グローバル照明)

    電源内蔵作業用大型LEDランプ

    GLOBAL(日本グローバル照明)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    工場・倉庫・現場の作業灯に最適。水銀灯や大型電球型蛍光ランプから簡単に切替できるE39口金のLEDランプ。軽量コンパクトな設計で既存ガードがそのままご利用いただけます。
    質量(g)260備考調光不可、リモコンのついた照明器具や回路での使用不可、誘導灯・非常用照明器具での使用不可定格電圧(V)100/200口金E39定格消費電力(W)38全光束(Lm)5042光色昼光色(6500K)直径×高さ(mm)88×243エコロジー商品省エネ
  • エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 ELI Lamp

    エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

    ELI Lamp
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
    用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP 60W水銀ランプ 300W相当 クラス1000

    岩崎電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1050使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50定格電圧(V)100/200/242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)70W数(W)60エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1点灯方向高天井用(屋内専用)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc LEDアイランプSP-W 89W   水銀ランプ400W相当 クラス1500 岩崎電気

    LEDioc LEDアイランプSP-W 89W 水銀ランプ400W相当 クラス1500

    岩崎電気
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    高天井用(屋内専用)
    用途高天井質量(g)1450使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4定格電圧(V)100/200/242口金E39相関色温度(K)5000全光束(Lm)16200定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83W数(W)89エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168点灯方向高天井用(屋内専用)光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯300Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材