空調・電設資材 :「LED丸型ライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>
電圧(V)100~242
消費電力(W)37
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)
仕様天井埋込型【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
幅(mm)Φ470
埋込穴(Φmm)450
埋込高(mm)125
質量(kg)4.4
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg)3.7
材質(本体)アルミダイカスト(コーヒーブラウン)
タイプ球形タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)88.2
構造防雨型
保護等級IP23
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率75%)
LED内蔵
ワイヤー落下防止ワイヤー付
明るさ水銀灯300形相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
調光の可否不可
電源ユニット別売
方向性のない均一な光が広がる面発光、無駄のないシンプルでモダンなデザイン、ユニット化による組み合わせの多様化。
材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装9
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装9
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(パネル)アクリル(乳白)
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。工具もネジも不要のらくらく施工。取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)55
質量(kg)3.5
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
直径(Φmm)500
取付方式クイック取付型
再生紙使用マーク適合
電圧(V)100~242
消費電力(W)100
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)950
幅(mm)350
質量(kg)16.2
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)4566
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9720
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯250形・200形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
付属品落下防止ワイヤー付
長さ(mm)475
幅(mm)350
質量(kg)10.1
高さ(mm)277
材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)
電源電源別置型
全高(mm)3562
構造防雨型
保護等級IP23(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)鋼板(オフブラック)
グローブ種別アクリル
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1850
耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)
演色指数(Ra)70
器具相当水銀灯100形相当
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色シルバー
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色シルバー
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
20日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色クロームメッキ
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,898
税込¥2,088
20日以内出荷
LED3092に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質スチール
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色白
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色アントラジット
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色ステンレス
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥719
税込¥791
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色サテンニッケル
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥509
税込¥560
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色グレー
取付下穴およびクランプ固定用
寸法(Φ×高さH)(mm)32.5×1.7
1個
¥439
税込¥483
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色黒
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥349
税込¥384
20日以内出荷
LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
用途ダウンライト
材質プラスチック
形状丸型
色ステンレス
取付下穴およびクランプ固定用
適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール
寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
1個
¥599
税込¥659
20日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。