空調・電設資材 :「LED保安灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

仕様LED交換可 付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□115 埋込深36 出14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1 ランプランプ付 色温度(K)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)2.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)1 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)1.3 調光の可否非調光
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

プルスイッチタイプの洋室向けペンダントライトです。
用途プルスイッチタイプです。(全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯)日本製 幅(mm)538 質量(kg)1.3 高さ(mm)114 奥行(mm)538 色温度(K)6500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)22.9 材質枠:プラスチック、内セード:強化和紙 幅(mm)488 高さ(mm)191 奥行(mm)488 適合範囲~4.5畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2575 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.5 容量(VA)37 光束(Lm)4150 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)118.7 容量(VA)42 光束(Lm)4750 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。8~10畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)40 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 容量(VA)42 光束(Lm)4500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

コイズミシーリング
時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

居室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)534 高さ(mm)146 奥行(mm)534 適合範囲~6畳用 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3095 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

木製(白木)の枠で,和の空間を演出。
消費電力(W)43.6 材質枠:白木、セード:強化和紙、飾り:プラスチック・和紙入り 幅(mm)580 高さ(mm)202 奥行(mm)580 適合範囲~12畳用 本体質量(g)2800 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)4810 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コイズミ和風シーリングライト
エコ商品
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.7 高さ(mm)127 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上) 質量(kg)3.9 直径(Φmm)668 高さ(mm)317 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。6~8畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41342 白。
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)35 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.4 容量(VA)37 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)24.2 材質セード:プラスチック 幅(mm)460 高さ(mm)196 奥行(mm)460 適合範囲~6畳用 本体質量(g)2000 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)2905 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
材質枠:白木、内セード:強化和紙・桜柄 幅(mm)456 高さ(mm)181 奥行(mm)456 本体質量(g)1500 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和室向けのLEDペンダント。(プルスイッチタイプ)
消費電力(W)32 材質枠:プラスチック/木・焼杉風、内セード:強化和紙 幅(mm)482 高さ(mm)196 奥行(mm)482 適合範囲~8畳用 本体質量(g)2200 色温度(K)6500 光源色LED昼光色 光束(Lm)3775 LED寿命(時間)40000 調光方式全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 調光の可否
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類LED 幅(mm)910 質量(kg)2.6 高さ(mm)113 取付方式簡単取付(工具不要) 奥行(mm)167 色温度(K)6500 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンスイッチタイプ 調光方式LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra)82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光・傾斜天井アダプタ対応型〔AE49781E別売〕 材質(セード)アクリル 質量(kg)1.9 (セード)乳白色 直径(Φmm)560 高さ(mm)132 ランプLED 色温度(K)5000 点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)97 調光率(%)1~100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様専用リモコン付、LED保安灯5段階調光、竿縁天井取付アダプタ対応型〔AE44068E別売〕 材質(枠)白木、(セード)強化和紙 長さ(mm)556 幅(mm)556 質量(kg)2.3 高さ(mm)138 ランプLED 点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 調光率(%)1~100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 その他45VA(100V) 材質【枠】白木【セード】プラスチック和紙入 幅(mm)800 質量(kg)3.9 高さ(mm)218 消費電力(W)44 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 光束(Lm)5280 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

点灯方式壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質枠:白木、セード:プラスチック(和紙入)、飾:杉柾 長さ(mm)634~254 幅(mm)□516 高さ(mm)180 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠:杉柾、セード:アクリル(和紙入)、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)623~473 高さ(mm)238 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
長い年月を経たような濃い木目の色合いが、落ち着いた和の空間に調和します。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質木製(オイルステイン)、強化和紙(網目模様入)、下面セード/アクリル(乳白色) 長さ(mm)765~365 幅(mm)□556 質量(kg)3.4 高さ(mm)248 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
葉の幹まで丁寧に描かれた松の白木の桟越しに見せるこだわりの逸品です。
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、強化和紙模様入、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付、回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E 材質下面セード/アクリル(乳白色)、飾/杉柾 長さ(mm)633~333 幅(mm)□594 高さ(mm)208 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミ和風照明
仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、LED保安灯付、白木、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、調色範囲(2700K~6500K)、高さ調節可能型、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、下面セードのみa-クリーン、引掛シーリング付回転金具式、別売リモコン/AE38593E・AE44865E タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)82
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:白木、セード:強化和紙、下面セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)600~300 幅(mm)□598 高さ(mm)157 ランプLED(LED保安灯付) 色温度(K)5000 点灯方式順序:全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)80
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φmm)560 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色) 長さ(mm)580 幅(mm)580 質量(kg)3 高さ(mm)128 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
長さ(mm)564 幅(mm)564 質量(kg)2.6 高さ(mm)134 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
ランプLED(電球色+昼光色) 材質(枠)木製/アクリル (枠)ウォームブラウン塗装/スモーク、(セード)乳白色 高さ(mm)132 質量(kg)2.8 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 グリーン購入法適合 直径(Φmm)607 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミ洋風シーリングライト
エコ商品
グリーン購入法適合 ランプLED(電球色+昼光色) 材質(枠)木製/アクリル (枠)黒色塗装/スモーク、(セード)乳白色 高さ(mm)132 質量(kg)2.8 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 直径(Φmm)607 LED寿命(時間)40000 調光率(%)1~100
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質枠:木製(ウェンゲ色塗装)、セード:アクリル(乳白色) 質量(kg)2.6 直径(Φmm)566 高さ(mm)141 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミシーリングライト
エコ商品
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:アクリル(透明) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)560 高さ(mm)132 範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプLED(電球色+昼光色) 色温度(K)2700 点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング