空調・電設資材 :「LED照明器具(施設照明)」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
URL公開予定:2025/6/20
高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明
幅(mm)230
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源LEDユニット別売
灯数2
適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W、RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
消費電力(W)10
電圧(V)100~242
仕様壁面・天井面取付専用
材質本体/アルミダイカスト、パネル/熱処理ガラス
質量(kg)1.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
明るさダイクール電球130形相当
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
タイプ天井直付型
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ランプ別売り
適合(ガード)FK41534
材質(反射笠)亜鉛鋼板(白色)
質量(kg)2.7
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
取付方式天井直付型
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源LDL40
ランプLDL40S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)4940
トランスランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)80
子品番【器具】NNF42230 LE9、【ランプ】LDL40S・N/14/26
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!
LEDベースライト
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)83
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×59×200
取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
光源寿命40000時間
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)1.7
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1265×185×74
器具・セット器具
関連資料寸法図
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
※画像はイメージです。SDシリーズ
用途屋内用
幅(mm)76
タイプ一般タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100-242
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
明るさ(Lm)2600
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
調光の可否×
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品ランプご挿入防止治具
色本体/白
消費電力(W)適用光源/40
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
材質本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)1.4
板厚(mm)9
エネルギー消費効率(Lm/W)(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプLDL20
演色指数(Ra)83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)770
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・800lmタイプ・電球色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)5.9
色温度(K)3000
光源色LED(電球色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)125.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)740
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥4,798
税込¥5,278
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)129.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥5,998
税込¥6,598
14日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・温白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)11.6
色温度(K)3500
光源色LED(温白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1490
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)607
幅(mm)150
質量(kg)1.2
高さ(mm)60
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.1
色温度(K)4000
光源色LED(白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)149.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3010
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。