空調・電設資材 :「LED電球調光器対応」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
入力電圧(V)100
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
質量(kg)0.3
電圧(V)100
角度(°)光源遮光:30
ランプの種類LED電球
直下近接限度(cm)30
適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
埋込穴(Φmm)75
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)212
高さ(mm)155
材質(本体)アルミ(クールホワイトつや消し仕上)
取付方式直付型
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
防塵防水性能防雨型
トランスランプ別売(E26)
取付面位置天井面取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
材質(パネル)アクリル(透明つや消し)
質量(kg)1.2
直径(Φmm)212
高さ(mm)155
材質(本体)アルミ(オフブラックつや消し仕上)
取付方式直付型
電圧(V)AC100
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源E26 LED電球(一般電球タイプ)×1適合ランプ:7.6W LED電球(下方向タイプ)用(E26)適合ランプ:12.9W・12.5W LED電球(全方向タイプ)用(E26)適合ランプ:7.3W LED電球(広配光タイプ・調光器対応)用(E26)
防塵防水性能防雨型
トランスランプ別売(E26)
取付面位置天井面取付
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。