空調・電設資材 :「Panasonic 保安灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
質量(kg)2.6 材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED保安灯【受注生産品】
停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト) 使用温度範囲(℃)-5~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)2.3 構造防まつ型 全光束(Lm)290 センサー明るさセンサ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)8000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 認定番号非常灯:AE1-003 光色アカルミナホワイト色 耐電圧(kV)15(コモンモード) 点灯時間停電時:4時間 演色指数(Ra)70 調光の可否不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.4 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)365 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:463 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
79,980 税込87,978
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)404 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:471 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
73,980 税込81,378
47日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED防犯灯
エコ商品
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)器具:3.2 使用温度範囲(℃)-5~35 消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3 定格電圧(V)100 高さH(mm)404 センサー明るさ:内蔵 保護等級IP44 色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500 光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0 入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052 幅W(mm)89 光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証RBSS認定あり 出しろ(mm)D:471 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV
1セット
79,980 税込87,978
47日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング