空調・電設資材 :「Panasonic 屋外コンセント」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約4.2 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.5 シルバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150 防塵防水性能IP43相当 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約4.2 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3kWからの将来的な6kW充電設備への変更に対応できる端子台付き先行配線ボックス。
ダークグレー 適合器具WK4311/WK4322/WK4411/WK4422/WK4602K/WK4632/WK4662/WK4672/WK4702
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450 全長(mm)1900 質量(kg)7 シルバー 種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法コンクリート埋め込み方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1400 質量(kg)9 シルバー 種類EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 ピッチ(mm)【アンカーボルト固定】140×140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コンクリート基礎】500×300×300 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450(基礎高さ50mm含む)
1台
86,980 税込95,678
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20.5
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 スイッチ併設用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 スイッチ併設用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2 種類防水コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)1.2 シルバー 種類防水コンセント用ベース付 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く) コンセント別売り
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)4.2 シルバー 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用(スイッチ併設用) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 1個用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材 材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板 種類コンセント取付金具 1個用 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数(個)1
1個
5,398 税込5,938
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング