カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調配管工具(76)

空調・電設資材 :「R32ゲージ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計 エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計エスコ
2,990税込3,289
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-1
真空ゲージキット R410A用 モノタロウ真空ゲージキット R410A用モノタロウ(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合低圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア(ホース)
[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用) エスコ[R32・R410A] Φ68mm 連 成 計(ヒートポンプ用)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
エスコ品番EA106AB-2
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCOR410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)イチネンTASCO(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。 チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(9件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75
R32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式シングルマニホールドイチネンTASCO(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブタイプボールバルブ式温度表示R410A、R32取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)ゲージ径(Φmm)68接続ポート5/16フレア
R32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR32・R410Aボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A付属品サイトグラスタイプボール弁式開閉バルブ取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)圧力計(MPa)-0.1~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8ゲージ径(Φmm)80接続ポート5/16フレア(ホース)
R410A/R32用ゲージホース イチネンTASCOR410A/R32用ゲージホースイチネンTASCO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
接続口径1/8NPT(メス)×5/16フレア(メス、ムシ押付)対応冷媒種別R410A/R32
ミニボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOミニボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
冷媒の種類R410A・R32取付ねじ1/8NPT圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポート5/16フレア
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズR-410A/R-32 ピンクレディマニホールドBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(高圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
R410A/R32用 真空ゲージキット イチネンTASCOR410A/R32用 真空ゲージキットイチネンTASCO(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。 マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。 水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。 逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック接続口径5/16フレア付属品5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター質量(kg)0.6外径(Φmm)80(ケージ)真空計(MPa)0~-0.1
R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCOR410A/R32高精度連成計イチネンTASCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
用途R410A、R32用適合低圧側冷暖兼用表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
高精度圧力計(低圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(低圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合低圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
4バルブマニホールド イチネンTASCO4バルブマニホールドイチネンTASCO
20,980税込23,078
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド対応冷媒…R410A、R32仕様…Φ80高・低圧ゲージ
対応冷媒種別R410A、R32
R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)150チャージホースTA133AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCOボールバルブ式デジタルシングルマニホールドイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
当日出荷
IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
R32、R410A用68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)R32、R410A用68Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R410A/R32 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32 スリーゲージマニホールドキットイチネンTASCO
48,980税込53,878
1セット
5日以内出荷
真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレアチャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTバルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
150cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド イチネンTASCOR410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ゲージ径(Φmm)80
ミニマニホールドキット A-Gas JapanミニマニホールドキットA-Gas Japan
26,980税込29,678
1セット
5日以内出荷
92cm赤青黄各1本
配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレアチャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)イチネンTASCO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
26,980税込29,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
4バルブマニホールドキット(150cmホース) イチネンTASCO4バルブマニホールドキット(150cmホース)イチネンTASCO
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
真空ポートに3/8″を採用!!作業時間短縮&効率アップにつながる4バルブマニホールド特に真空ラインに3/8″を使用しているため、真空引きの抵抗が少なく、より短時間で所定の真空度に到達することができます。対応冷媒…R410A、R32仕様…Φ80高・低圧ゲージ付属品…5/16″150cmホース×3、3/8″150cmホース×1
対応冷媒種別R410A、R32
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCOR410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドイチネンTASCO
66,980税込73,678
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCOR32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットイチネンTASCO
79,980税込87,978
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールド イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドイチネンTASCO
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32ボール弁式開閉バルブゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア圧力計…TA140S、連成計…TA141SR463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付) イチネンTASCOR463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホースバルブ付)イチネンTASCO
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32低圧側連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)高圧側連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)チャージホース…150cmバルブ付(赤・青・黄)(TA133AB)
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
45,980税込50,578
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCOR410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキットイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCOR410A/R32デジタルシングルマニホールドキットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-Jゲージ取付ネジ…1/8″NPTホース接続ポート…5/16″フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

電設資材特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材