空調・電設資材 :「VEノーマル」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430 適合規格(PS)E
1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷


1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伊藤電気製作所HI ノーマルベンド
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
ダークグレー 規格JIS・JET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

伊藤電気製作所ノーマルベンド
エコ商品
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途薄鋼電線管用 材質鋼管製溶融亜鉛めっき 種類薄鋼電線管用 規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配管の直角に曲げるところに使用。 材質ステンレス 止めねじM×長さM5×6mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレスノーマルベンド
配管を直角に曲げる所に使用します。 接続にはカップリングをご使用ください。
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
719 税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.11 寸法A(mm)120 寸法T(mm)1.2 仕上アルミ亜鉛合金めっき 寸法R(mm)80 外径(mm)19.1
1箱(10個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ねじなしノーマルベントA型
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング