カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(3)
        • 通線工具類(3)

空調・電設資材 :「VVF 2mm×3C」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
759税込835
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。
寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
ポータブルケーブルリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
マルチケーブルリール JEFCOM(ジェフコム)マルチケーブルリールJEFCOM(ジェフコム)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。
トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
分電盤用貫通穴化粧カバー ネグロス電工分電盤用貫通穴化粧カバーネグロス電工
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
エアコンアクセサリー 配管セット Panasonic(パナソニック)エアコンアクセサリー 配管セットPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
32日以内出荷
種別配管セット(新冷媒対応)型式2分・4分外径(Φmm)ガス側:12.7(1/2”)、液側:6.35(1/4”)セット数1仕上外径(mm)ガス側:33、液側:23肉厚t(mm)ガス側:0.8、液側:0.8断熱材難燃性(外側1種、内側2種)対応冷媒種別2

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材