空調・電設資材 :「bncコネクタ 絶縁」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC型ジャック DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)BNC型ジャック
タイプ半田締付 材質黄銅、ニッケルメッキ 定格周波数(Hz)4G 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 定格電圧 AC V500 インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V)AC1500
1セット(2個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)BNC変換アダプター
材質黄銅、ニッケルメッキ 定格周波数(Hz)4G 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3max 定格電圧 AC V500 インピーダンス(Ω)50 耐電圧(V)AC1500
1セット(2個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BNC型ストレートプラグ DENSAN(ジェフコム) 動画あり
DENSAN(ジェフコム)BNC型ストレートプラグ
材質黄銅、ニッケルメッキ 定格電圧 AC V500 耐電圧(V)AC1500
1セット(2個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
定格電圧(V)AC250 耐電圧AC750V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)6max 適合工具専用レンチ(LDR-38-716) 電圧定在波比1.5max インピーダンス(Ω)75 周波数帯域(Hz)0~1G
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。 仕様圧着可能サイズ:0.5~6.0mmsup>2</sup>(AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス トラスコ品番200-1835 全長(mm)275 適合電線(mm2)AWG22~10 圧着端子ピン端子:なし、リングスリーブ用:なし、AWG22~10、0.511~2.588(mm2)、BNC端子(3C)用:なし、接続端子用:なし、裸端子用:なし、閉端接続子用:なし
1丁
72,980 税込80,278
19日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング