空調・電設資材 :「c-100f」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様
寸法B(mm)32
デーワンブロック、タイヤブロックにおいても使用可能です。
寸法A(mm)148
寸法D(mm)40
寸法B(mm)136
寸法C(mm)80
適合管の呼び(FEP管)100
適合管外径(Φmm)130
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
メッシュが取外せ、メンテナンスが容易なキャップです。
前面開口部より防虫網が取外せ、メンテナンスが容易にできます。
ホワイトからダークグレーまで10色の色調から選べます。
材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
雨水の浸入を防ぐための止水板が付いています。
材質本体/ASA、メッシュ/SUS304
用途KRFC-100F/150F用 交換用空気清浄フィルター
材質不織布
機能水洗いが可能です(4~5回)
集塵効率(%)約63(重量法)
用途KRFC-100FH/150FH用 交換用空気清浄フィルター
材質不織布
機能水洗い不可
集塵効率(%)花粉除去率、PM2.5期待除去率90以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。