空調・電設資材 :「c級通路誘導灯」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ一般型(20分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体FA44312 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質(本体)鋼板(クールホワイト) 寸法(縦×横)(mm)420×420
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付長時間
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ長時間定格型(60分間) 等級C級(10形) 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型) 取付壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ一般型(20分間) 電圧(V)100 等級B級・BL形(20B形) 消費電力(W)1.7 電球の種類LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)通路表示板 両C級 天井埋込両面
エコ商品
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応 適合器具FA10362C、FA10366C
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)適合表示板
種類通路誘導灯用・C級(10形)片面用
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き 白色 高さ(mm)164 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)143 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置壁面・天井面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き 寸法(mm)埋込穴:200×105 白色 材質(本体)鋼(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)195 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 パネル別売 取付面位置天井面埋込型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)誘導灯器具
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き 幅(mm)36.8 寸法(mm)埋込穴:155×195 質量(kg)1.2 白色 取付壁埋込型 片面型 高さ(mm)212 材質(本体)樹脂(白色) タイプ器具:LED一体型 等級C級 消費電力(W)1.4 定格電圧(V)100 機能自己点検機能付き ランプLED 横(mm)181 電池ニッケル水素蓄電池 点灯方式常時、非常時とも 光源寿命60000時間 形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C 皮相電力(VA)(100V)3 認定番号誘導灯:1AS111-3176 パネル別売
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング