空調・電設資材 :「ctc31」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ 保護等級IP67 使用温度範囲(℃)-20~60 機能防水/耐候/高耐油
1巻(20m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1袋(50個)
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 使用温度範囲(℃)-50~150 規格(接続ねじ)JIS C 8305 温度範囲(℃)-45~150 適合規格(PS)E 接続ねじJIS C 8350 表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
599 税込659
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製 仕様ねじなし接続型
1個
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
1個
829 税込912
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
1個
969 税込1,066
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじ接続型
1個
879 税込967
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

大阪コネクター製造ねじなしコネクタ
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。
1個
229 税込252
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大阪コネクター製造ボックスコネクタ
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用おねじがフレックスボックスコネクタで非防水型になります。
1個
829 税込912
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質ポリカーボネート樹脂
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保護等級はIP68です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質ポリカーボネート樹脂製 質量(g)75 寸法L(mm)35 寸法A(mm)51 ケーブル外径(Φmm)16.0~19.0
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト 止ねじSUS六角小ネジ
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき 種類薄鋼 適合規格PSE JIS規格JIS C8350 防水性防水
1個
589 税込648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
1個
899 税込989
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

大阪コネクター製造ダイカスト ねじなしカップ
ネジナシカップリングねじなし・電線管を相互に接続するための非防水型のカップリング
仕様ねじなし接続型
1個
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
1個
829 税込912
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
仕様ロックナット付き
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンビネ-ションカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
1個
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ 材質(本体)SUS304 防水保護等級IP66
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング