空調・電設資材 :「fht42」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電源ユニット Panasonic(パナソニック)LED電源ユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサありPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット 三菱電機LED照明器具 ベースダウンライト MCシリーズ 300クラス ライトユニット三菱電機
33,980税込37,378
1組
当日出荷
ベースダウンライト MCシリーズ さわやかな光から温かみのある光まで。季節や時間帯、用途に合わせた空間演出が可能です 器具小型化・軽量化により建物への負荷を軽減 信号制御調光器と組み合わせて5~100%の連続調光が可能 昼白色(5000K)~電球色(3000K)色温度可変タイプ
材質アルミ、ポリカーボネート樹脂、LED内蔵・電源ユニット内蔵質量(kg)1.1電流(A)200V時:0.173定格連続調光(AHZ)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)200V時:33.5色温度(K)5000~3000光源色可変(昼白色~電球色)光源寿命40000時間、光束維持率(%):85クラス300明るさFHT42形×2灯器具相当調光率(%)5~100(信号制御
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)LED防犯灯10VA明るさセンサなしPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ベースダウンライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
シーリングダウンライト ENDO(遠藤照明)シーリングダウンライトENDO(遠藤照明)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ電源内蔵のシンプルなシーリングダウンライト一般屋内専用
白艶消電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ保護等級IP20光源寿命(LED)40000時間調光の可否不可
ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 3000/4000TYPEENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ3000/4000タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)26.1/27.6/26.8・35.2/37.0/36.2(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合アルミダイキャスト(白艶消)器具相当3000TYPE(FHT32W×3灯用)4000TYPE(FHT42W×3灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
小型シーリングライト Panasonic(パナソニック)小型シーリングライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮
用途100V配線ダクト用質量(kg)0.9取付天井面取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ベースダウンライト 白コーン 2400TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 2400TYPEENDO(遠藤照明)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現リプレイスに最適な幅広枠既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可タイプ2400TYPE消費電力(W)20.5/20.8/19.8/19.9(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100光源寿命(LED)40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)85アルミダイキャスト(白艶消)器具相当FHT42W×2灯用LED交換不可電源ユニット別売(別置形)カットオフアングル(グレア)15°
ベースダウンライト本体 一般型 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト本体 一般型ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LEDアルミダイカスト配光タイプ広拡散取付可能天井厚(mm)5~25仕様(光源の深さ)一般型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
センサダウンライト 200形 Φ150 4000K Panasonic(パナソニック)センサダウンライト 200形 Φ150 4000KPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK20024NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2020lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:134.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPE ENDO(遠藤照明)ベースダウンライト 白コーン 900/1200/1600TYPEENDO(遠藤照明)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Rsシリーズ光を最大限に引き出すマルチレンズLEDが小型化・高効率化を実現
仕様LEDモジュール付、断熱施工:不可【演色性(Ra)】85材質【コーン】アルミ(白艶消)タイプ900/1200/1600タイプ消費電力(W)7.3/7.9/8.0/7.6・10.6/11.4/10.8/10.6・15.4/16.5/15.5/15.0(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御/位相制御)定格電圧(V)(非調光/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)/PWM信号制御)100-242(位相制御)100角度(°)【グレアカットオフアングル】20光源寿命(LED)40000時間埋込穴(Φmm)75アルミダイキャスト(白艶消)器具相当900TYPE(HFT32W)1200TYPE(FHT42W)1600TYPE(FHT32W×2灯用)LED交換不可電源ユニット別売(別置形)
LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート 大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー
電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板
DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ250 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)139.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
用途軒下用電圧(V)100~242構造防雨型角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
DL550形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)DL550形 Φ150 拡散 5000KPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)133質量(kg)1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68605W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5500エネルギー消費効率(Lm/W)139.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ75ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)75アルミダイカスト取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)61明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ125ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
LED電球ベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
テンポから施設までをカバーする、ハイパーダウンライト。 ディフューザーによる柔らかな光と連続調光機能を備えながらロープライスを実現。 充実のラインナップが市場のニーズにこたえます。
仕様調光器不可、断熱施工不可材質アルミダイカスト(オフホワイト)、アクリル(乳白)LED寿命(時間)50000適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83再生紙使用マーク適合
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル質量(kg)0.7電圧(V)100~242消費電力(W)28電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)140幅(Φmm)108LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125調光の可否従来光源FHT42W相当
ダウンライト コイズミ(小泉成器)ダウンライトコイズミ(小泉成器)
8,398税込9,238
1台
5日以内出荷
仕様ON-OFFタイプ、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、防雨・防湿型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.8直径(Φmm)135取付高(mm)100埋め込み深さ(mm)92光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否
LED客席ダウンライト 200形 Φ100mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 200形 Φ100mmPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)15.5入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当・LED200形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
LED客席ダウンライト 550形 Φ150mm Panasonic(パナソニック)LED客席ダウンライト 550形 Φ150mmPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
美しくなめらかなフェード性能と多彩なラインアップ。フェーダ追従性が向上。制御方式の変更により、フェーダ操作があかりに反映するまでのレスポンスが早くなりました。素早いフェーダ操作(カットイン)にもあかりが追従します。美しいフェードイン・フェードアウト。下限安定電流の引き下げや、パナソニック製オリジナル制御方式の採用により、フェードインのなめらかさがさらに向上しました。また、100形から1000形までの点灯同期はもちろん、LED客席シームレス、LED客席直付シーリングともきれいにそろったフェードイン・フェードアウトを実現します。
用途調光演出が必要な空間のダウンライトに。調光範囲はハロゲンと同じ0~100%。ホール客席・映画館・ホテル宴会場など、フェードイン・フェードアウトが必要なあらゆる空間におすすめです。仕様LED電源ユニット:内蔵、光束維持率:85%、光源遮光角:30°適合調光器(別売):NQ21505(ロータリー式)消費電力(W)27.4入力電圧(V)100~242色温度(K)3000明るさコンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当・LED550形直下近接限度(cm)30調光方式PWM(PC)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150調光率(%)0~100鋼板(ホワイト半つや消し仕上)調光の可否可(ライコン別売)反射板(上部)ブラスチック(ホワイト)
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
耐水性防雨埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)3.5埋め込み深さ(mm)118定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否
調光・調色ダウンライト 山田照明調光・調色ダウンライト山田照明
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000LEDLED一体型調色の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
NEOシリーズで統一感のある意匠性の構築。トリム幅6.0mmの新デザインで、新設計のヒートシンクとLEDを搭載。
埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)125LEDLED一体型従来光源FHT42W相当調光方式PWM幅(Φmm)108質量(kg)0.7電圧(V)100~242電源別置消費電力(W)28出しろ(mm)1.5定格寿命(時間)40000調光の可否
埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト 非調光 下面アクリルカバー付ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
LED-SQUARE(レッド・スクエア)LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付埋込型電圧(V)100/200/242消費電力(W)31寸法(幅W×高さH)(mm)295×295本体ランプLED一体型ランプの種類LED皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)□275調光の可否取付可能天井厚(mm)5~25下面カバーフロストアクリル再生紙使用マーク適合
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光の可否
高演色LED 屋内用 ダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 屋内用 ダウンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい単一LED。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。
演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル電源別置定格寿命(時間)40000調光の可否
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
調光・調色ダウンライト。専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)30.5電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000埋め込み深さ(mm)125幅(Φmm)108エネルギー消費効率(Lm/W)36LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)1098配光角度(°)38出しろ(mm)4演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100従来光源FHT42W相当調色の可否

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

fht24特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材