空調・電設資材 :「hioki 温度 計」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
質量(g)170
電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能
日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示
抜群の応答速度と非常に優れた再現性
使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群
多彩な機能を持ちながら低価格
CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。
付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース
質量(kg)0.5
使用温度(℃)標準センサー/-50~+200
チャンネル数1
入力Type K
測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃
入力端子専用プラグ
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。