カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 空調配管工具(2)
        • 照明(280)
        • 照明器具(39)
        • テレビ受信用機器(1)
        • 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品(3)
        • 電路支持材/支持金具(76)
        • 通線工具類(1)
        • 装柱器材 架線・支持パーツ(2)
        • 空調/換気関連部品(6)
絞り込み
材質
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・照明・電設資材 :「kurippu」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • クリップ
  • クリップライト
  • クリップナット

商品豆知識

410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    ¥37~税込¥41~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • LEDクリップライト配光可変型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト配光可変型

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷
    【E26】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC質量(g)1050使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000配光角度(°)300光色昼光色取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6電球の種類LED適合電球LDX-60GWエコロジー商品省エネ
  • スーパールミネX8500PRO WING ACE

    スーパールミネX8500PRO

    WING ACE(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
    用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC寸法(mm)約240×230質量(g)1050切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm消費電力(W)最大500口金E26コード長さ(m)5(VCT2C)定格消費電力(W)75定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)約6000電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内専用明るさ(Lm)8500/6000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)最大300
  • LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気

    LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン

    矢田電気(4件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
    用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
  • パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ) ネグロス電工

    パイラック(金属製可とう電線管用パイラッククリップ)

    ネグロス電工
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
    材質ステンレス鋼
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約290(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.5出力DC12V(直流)0.36A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91入力AC100V~、50/60Hz 12VA光源LED×16灯(交換不可)アーム寸法(mm)約347取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイトアームフレキシブルアーム調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • PF管支持クリップ ネグロス電工

    PF管支持クリップ

    ネグロス電工
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
    材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ) ネグロス電工

    パイラック(パイラッククリップ用保護キャップ)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ハンガーサドル 南電機

    ハンガーサドル

    南電機(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用。適合パイプハンガー/P25、P40、P40H材質電気亜鉛めっき仕上げ(ユニクロメッキ)
  • スーパールミネX CP35 WING ACE

    スーパールミネX CP35

    WING ACE(5件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
    用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ABS全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態)直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く)質量(g)約740タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26コード長さ(m)5(VTC2C)定格入力電圧(V)100~120芯数2色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色電球の種類LED照射角度(°)300
  • クリップライト長尺 ELPA
    シルバー
    ブラック

    クリップライト長尺

    ELPA(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    用途店舗・インテリア・書斎に定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)使用電球ミニレフランプE17 40W(付属)はさみ幅(板厚)20~25電源タイプ電源コード式電球の種類ミニレフランプ
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    ¥699~税込¥769~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
    適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
    付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91質量(g)約350(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.8電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A全光束(Lm)約400光源LED×16灯(交換不可)/昼白色取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)エコロジー商品省エネ
  • 金属製可とう電線管用パイラッククリップ ネグロス電工

    金属製可とう電線管用パイラッククリップ

    ネグロス電工
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
  • LEDクリップライト EARTH MAN

    LEDクリップライト

    EARTH MAN(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26コード長さ(m)約5芯数2光色昼光色(6500k)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 500Lm 昼白色 オーム電機

    LEDクリップライト 500Lm 昼白色

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) セードが180度回転、横向きにもできます スイッチがセードにありON/OFFしやすい タッチ式ON/OFFスイッチ 屋内用
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書質量(g)約320(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6.4出力12V(直流)0.42A電源専用ACアダプターコード長さ(m)約2全光束(Lm)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約30×15×345、クリップ…約62×73×91入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A光源LED×36灯(交換不可)アーム寸法(mm)約328取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パイプハンガーサドル 日新工業所

    パイプハンガーサドル

    日新工業所
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
    材質ユニクロメート仕上げ
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    ¥799~税込¥879~
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 吊りボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    吊りボルトタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50本)
    当日出荷
    W3/8(3分)ボルトの任意の位置でカチッと挟むだけで簡単に固定でき、ネジや工具などが必要ありません。 最大結束径がΦ50mmまでのため、冷媒管やPF管、VVFケーブルの配管・配線など様々なアプリケーションに使用することができ、部品点数の削減に貢献します。 幅13mmのワイドストラップで、冷媒管保温材などにストレスを与えません。 再結束用のレバーがあり、レバーを下げると簡単にロックを解除でき、再結束や仮止め用途として使用することが可能です。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)270グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2結束径(Φmm)10~50幅A(mm)13ループ引張強度最小値(N[kgf])225[22.94]適合吊りボルトW3/8(3分)
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源 オーム電機

    LEDクリップライト フレキシブルアーム USB電源

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
    付属品保証書付取扱説明書質量(g)約165消費電力(W)約2.8電源出力5V 1A 以上のUSBポート全光束(Lm)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120光源LED×12灯(交換不可)アーム寸法(mm)約300取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下色(本体)ホワイト照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時)ケーブル長(cm)約80アームフレキシブルアーム電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パイラッククリップ ネグロス電工

    パイラッククリップ

    ネグロス電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
  • LED防塵防水クリップライト オーム電機

    LED防塵防水クリップライト

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
    付属品保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113質量(g)約435消費電力(W)約5.8電源AC/100V 50/60Hz全光束(Lm)約400電源コード(m)約1.5光源LED×1灯(交換不可)/昼光色防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)取付可能厚(mm)15以上25以下照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)エコロジー商品省エネ
  • LED電球付クリップランプ ニュールミネα WING ACE

    LED電球付クリップランプ ニュールミネα

    WING ACE(8件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様二重絶縁周波数(Hz)50/60消費電力(W)最大500スイッチロッカースイッチ(シーソー型)口金E-26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~120色温度(K)約6000電源タイプ電源コード式設置場所屋内用LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約2400照射角270度光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工

    ダクタークリップ保護キャップ

    ネグロス電工
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    当日出荷
    適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル色黒
  • PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(50本)
    当日出荷
    各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。 穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。 横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。 PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン色アイボリー使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)180グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2最大結束径(Φmm)(PF管)36.5取付穴径(Φmm)13.8~14.2幅A(mm)12.7最小結束径(Φmm)(PF管)23取付板厚(mm)2.0~2.3ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
  • 調光式フレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ホワイト
    ブラック

    調光式フレキシブルクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト 明るさを変えられる3段階の調光機能付です。 安定感のあるスタンドライト、机が広く使えるクリップライトどちらでも使用できます。 スイッチは触れるだけでON/OFF/明るさ調整できるタッチセンサー式です。
    付属品USBアダプター(出力DC5V 1.0A)、USBコード(コード長約1.5m)材質ABS+PC周波数(Hz)50/60消費電力(W)約1.7スイッチ点灯:本体(タッチセンサー式)定格電圧(V)AC100-240コード長さ(m)約1.5本体質量(g)約160アーム長さ(mm)約250光源LED(交換不可)LED寿命(時間)約30000アームフレキシブルアーム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:30×18×140、クリップ:約60×50×120電球の種類LED調光の可否ありくわえ幅(mm)平行時約20
  • クリップライト フジマック

    クリップライト

    フジマック(66件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷
    スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
    口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • LEDクリップライト オーム電機

    LEDクリップライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
    付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110質量(g)約285(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約4.7電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.1全光束(Lm)約300(100%点灯時)アーム長さ(mm)約260光源LED×12灯(交換不可)/昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)63.8取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下色(本体)ブラック照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時)アームフレキシブルアーム調光方式2段階調光機能:100%-50%-0電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    E26電球なしクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
    材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平行時約30質量(g)約320消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ
  • [ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ

    [ステンレス製]PF管ダクトクリップ

    エスコ
    ¥985~税込¥1,084~
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
  • LEDクリップライト 昼光色 オーム電機

    LEDクリップライト 昼光色

    オーム電機
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
    材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDクリップライト防滴型 アイリスオーヤマ

    LEDクリップライト防滴型

    アイリスオーヤマ(8件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT質量(g)1130定格電圧(V)100口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270保護等級IP32芯数2色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間光色昼白色取付可能幅(mm)60mm電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ・長寿命
  • PF管ダクトクリップ エスコ

    PF管ダクトクリップ

    エスコ
    ¥335~税込¥369~
    1個
    翌日出荷
    PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
    材質SPCC入数(個)1
  • LED一体型防雨クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED一体型防雨クリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    材質スチール幅(mm)クリップくわえ:平行時約30定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1本体寸法(mm)セード:約Φ70×97、アーム長:約92、クリップ:約W60×H81×D105本体質量(g)490定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6定格寿命(時間)25000色温度(K)3000照度(Lux)1800(30cm直下)光束(Lm)430防水性防噴流形(IPX5相当)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDクリップライト 咲灯PRO 侍BLACK

    LEDクリップライト 咲灯PRO

    侍BLACK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    閉じて広範囲照射、開いて前面照射。サイド連結コンセント付き。超強力マグネット付
    用途暗い所や夜間作業に質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60口金E26寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×380×400、【ランプ折りたたみ時】310×130×290コード長さ(m)5定格消費電力(W)90クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm電源タイプ電源コード式設置場所屋内定格電圧 AC V100明るさ(Lm)10000電球の種類LED

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

kurippu特集
おすすめ人気ランキング
空調・照明・電設資材