空調・電設資材 :「led ゆらぎ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
幅(mm)Φ70
質量(kg)0.11
高さ(mm)38
全光束(Lm)57~460の間で変動
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
入数1台
光色電球色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
配光タイプ集光
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
長さ(mm)109
質量(kg)1.4(※ランプ込み)
取付スパイク取付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造二重絶縁型、防雨型
本体質量(kg)1.2
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)98.7
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
地上高さ(mm)190
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下120
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べる壁面取付タイプのスポットライト。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ ゆらぎ点灯タイプ。ゆらぐ光でエクステリア空間に心地よさを。「キャンドルタイプ」はキャンドルの炎をイメージした不規則なゆらぎ、「ホタルタイプ」は蛍の光をイメージした規則的なゆらぎが特長です。ランプ交換も施工も使い方も簡単です
仕様●光束(lm)※最大時の値:395●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4●灯具部幅(mm):Φ87●点灯タイプ:ゆらぎ点灯 ホタルタイプ●照射方向:可動型
長さ(mm)109
質量(kg)1.3(※ランプ込み)
取付天井直付型・壁直付型
電圧(V)100
口金GX53-1
構造防雨型
本体質量(kg)0.9
回転方向330度
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)98.7
光源寿命40000時間
入数1セット
光色電球色
出しろ(mm)160
パネルアクリル(透明)
調光の可否不可
配光タイプ集光
可動範囲(°)上下110
2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)37
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)4200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~8畳用
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
2連パネルならではの存在感で、インテリア性のあるデザインのLEDシーリングライトです。導光板によりLEDの光が均一に届き、LED特有のまぶしさがなく目に優しい光を実現しました。リモコン操作で、調光10段階+調色11段階の切り替えができ、お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。2連パネルだから再現できる間接光で、全灯時は天井面まで明るく、調光時は間接光でおしゃれに空間を演出できます。ゆらぎ機能搭載。上下のパネルが交互に明暗を繰り返し、ゆらぎを表現します。落ちついてくつろぎたい時におすすめです。ゆらぎは複数のパターンから選択できます。(ゆらぎのスピード(周期)3段階・明るさ3段階(暗→中→明)・調色11段階)ゆらぎ・リラックス・はっきりのシーン切り替えで、お好みのシーンを選択できます。おやすみタイマー(15分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。ランプ寿命が約40,000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質本体:難燃ABS、導光板:PMMA
質量(g)2900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×99
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)44
LED寿命(時間)40000(設計寿命)
明るさ(Lm)5200(最大点灯時)
光色電球色~昼光色相当
待機電力(W)0.5
演色指数(Ra)85
適用畳数~12畳用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
色黒色チヂミ
取付レール取付専用
高さ(mm)241
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)779~1379
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)596
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型
材質セード:ガラス(透明)
質量(kg)0.8
色黒色チヂミ
取付直付専用
高さ(mm)241
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)6
全高(mm)774~1274
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)130
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)596
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
2本のバーが軸をずらして回転するので、お好きなデザインに手軽に変更ができます。
直角を作り、シュッとした印象。複雑に交差をさせることで、重なりの深い印象等。遊び心のある空間を実用的なシーリングライトで再現しませんか?
本物のガラスセード(取扱注意)を採用。光が透過して照らすあかりは、影ができにくいのでフワッと優しく温かみのある空間に。
乳白色のフロスト加工(すりガラス風)は、照明がOFFの時でも優しくモダンなデザイン。マットブラックの本体との相性は抜群です。
アイアン素材×ガラスセードの組み合わせ。マットブラック仕上げでシックに。
2本のバーが中心点をずらして可動。軽量設計で女性でも取り付け簡単。
電球別売対応で、あかりの色を自分で選べる
小さくてもパワフルなG9電球を採用
LEDキャンドルライトのゆらぎは、キャンドルの炎が揺れているような本物に近い揺らぎを再現。本物さながらの上質でやさしい「炎」が、お部屋を素敵に演出します。
【火を使わないから安心】
光源はLEDを使用。火気が持ち込めない場所等にも使える安心で便利なキャンドルライト。お子さまのお部屋やインテリア、ナイトライトにもおすすめ。風が強い日の屋外でも使えます。
【インテリアのアクセントに】
シンプルなキャンドルライトなのでアレンジは自由自在。ちょっと工夫をするだけでお部屋のアクセントに。もちろんそのままインテリアとして置くだけでも◎
【チップタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てた『ゆらぎチップ』を揺らし、LEDの陰影で炎を演出。~自然な炎のゆらめきを演出~
【ストレートタイプの特徴】
電源を入れると、ろうそくの芯に見立てたLED箇所が強弱し、炎を演出。~少し控えめな炎のゆらめきを演出~
セット内容本体×1(本体に電球は付属しておりません)
材質鉄/ガラス
質量(kg)約1.3
色ブラック
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)1灯あたり25まで
口金G9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約700×250×600
保証期間1年
灯数6灯
取扱説明書(8.37MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
天井や壁にも光を広げ、明るさ感アップ。点けても消しても、美しいデザイン。パネル上部にキレイコートを搭載。お手入れラクラク。リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。ゆらぎモード。おめざめモード
仕様●キレイコート仕様(パネル)●光束維持率:70%
付属品専用リモコン送信器:同梱
材質パンル:アクリルパネル 透明
質量(kg)4.2
取付天井直付型
高さ(mm)85
取付方式カチットF
電圧(V)100
スイッチ壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯
色温度(K)6500
幅(Φmm)600
材質(カバー)プラスチックカバー 乳白
光源色昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83
光源寿命40000時間
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
リモコンリモコン調光・リモコン調色/パネル・センター・ゆらぎ・パソコンくっきり・全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
デザインCasual/Stylish Modern
グリーン購入法適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。