空調・電設資材 :「lr4」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ラピッドスタート形蛍光ランプ
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用)
製品上面の全長を360mmにアップ。
製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。
ポリプロピレン樹脂製のため軽量。
汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。
耐薬品性・耐候性に優れている。
各メーカー新冷媒対応機種に対応。
60kgの荷重に対応。
寸法(mm)360×70×75
目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!
質量(kg)1.9
タイプ反射笠型
定格電圧(V)AC100/200兼用
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
設置場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
消費電力(W)31.9
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)159.8
光束(Lm)5100
グリーン購入法適合
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)20.6
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.4
光束(Lm)3140
グリーン購入法適合
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)26.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)190.1
光束(Lm)5000
グリーン購入法適合
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
消費電力(W)13.1
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)149.6
光束(Lm)1960
グリーン購入法適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)156.8
光束(Lm)3920
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)36.3
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)186.5
光束(Lm)6770
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ
高出力
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(高出力)
ラピッドスタート形蛍光ランプ
紫外線カット
サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ22種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ20mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ20種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
品種コールドケースランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ
コールドケースランプ
サイズ18種類
mm単位でご希望のサイズも製作可能
太さ32mm、曲げ加工可能
使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)5
本体寸法(mm)130×60×23
本体質量(g)12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
光束(Lm)3800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)23.7
明るさ(Lm)3800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否なし
光束(Lm)3800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
調光の可否否
色温度(K)6500
光源色昼光色
光束(Lm)3800
グリーン購入法適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
光束(Lm)3800
グリーン購入法適合
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
換気機能(排気)付
風圧式シャッター付
ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応
パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載
3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄
シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です)
パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能
HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載
DCモーターの採用により低消費電力化
風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5
仕様局所換気専用
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
IP23。口出し線付
用途軒下用
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
タイプ壁面直付形・天井面取付兼用形
材質(本体)ステンレス鋼板 白色塗装仕上
材質(カバー)アクリル 乳白色(拡散)
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000
防水型 40Wタイプ メンテナンスユニット
2000Lmタイプ
ナチュラルホワイトタイプ
FLR40W×1 器具相当
カバー樹脂(乳白/白)
消費電力(W)12.4
使用温度(℃)‐25~+35
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×長さL)(mm)80×1246
口出線(mm)約200
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2064(166.4/W)
調光の可否調光不可
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
適合LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛めっき鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)1.8
消費電力(W)25
定格電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
周波数50/60Hz共用
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質樹脂(ポリカーボネート)
質量(kg)0.9
色乳白色
取付レースウェイ取付専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.3
エネルギー消費効率(Lm/W)146.5
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
定格光束(Lm)4000
電球の種類LED
調光の可否否
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲5~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
光源寿命40000時間
仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.2
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)150
寸法(mm)150
全長(mm)1249
質量(kg)2.18
高さ(mm)52
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)27.4
全光束(Lm)4050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
発光色昼白色
器具・セットセット品
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)4050
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)2050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2050
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)1.8
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)13.1
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)13.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1式
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)13.1
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6
光束(Lm)2000
グリーン購入法適合
1式
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.2
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)25
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
1式
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
非調光,屋内用。公共施設形式:LSS10-4-37-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ
材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)2.5
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
消費電力(W)25
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~242対応
平均演色評価数Ra83
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
光源色昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160
光束(Lm)4000
グリーン購入法適合
1式
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。