空調・電設資材 :「nsn」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
ビーム角度(°)34
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90355 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、中角タイプ
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
ビーム角度(°)19
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90200 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、中角タイプ
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
ビーム角度(°)18
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
首振角度(°)約45
色温度(K)3500
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
回転角度(°)水平:約355
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.2
電圧(V)100~242
消費電力(W)34.1
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93.5
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3190
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)189
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
色白
取付天井面取付専用
備考DALI‐2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)41.7
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.421、(200時)0.211、(242時)0.179
ビーム角度(°)35
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(DALI制御・調光タイプ):NTS90551 DD9
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)189
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z
質量(kg)0.5
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)97
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源色専用光色
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)100~242
消費電力(W)34.1
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)189
質量(kg)1.2
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)27.1
首振角度(°)約45
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)115.8
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.28、(200時)0.14、(242時)0.12
光束(Lm)3140
光色電球色
ビーム角度(°)36
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90355 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
色温度(K)3000
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
光束(Lm)1340
光色電球色
ビーム角度(°)34
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.6
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.1
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07
回転角度(°)水平:約355
別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90201K LD9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)94
電源ユニット別売
調光範囲(0%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z
質量(kg)0.9
色白
取付天井面取付専用
備考セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
タイプライト:ユニバーサルタイプ
取付方式埋込型
電圧(V)100~242
消費電力(W)18.9
首振角度(°)約45
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内臓、広角タイプ
入力電流(A)(100時)0.19、(200時)0.099、(242時)0.085
ビーム角度(°)37
回転角度(°)水平:約355
グリーン購入法適合
別売品番スプレッドフィルター:NSN08853、ディフュージョンフィルター:NSN08852、ライトマネージャーFx:NQ28861K、NQ28841K、NQ28861K、信号線式ライコン:NQ21516、NQ21526、NQ21506、NQ21505、NQ21502、電源ユニット(調光タイプ):NTS90200 LJ9
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
電源ユニット別売
調光範囲(約1%)~100%)
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
電圧(V)100~242
消費電力(W)13.8
埋込穴(Φmm)100
質量(kg)0.5
色温度(K)3500
光源色彩光色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)1030
枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込高(mm)97
器具相当J12V50形(35W)器具相当
材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
パンや総菜などにおすすめ
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)33
首振角度(°)90
色温度2700Kタイプ
LED寿命(時間)40000
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90552 LE9 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)1.3
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)90.7
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)3920
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
埋込高(mm)189
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
精肉などにおすすめ
肉の赤みをより際立たせ、サシの白さも強調します。
質量(kg)1.2
色ブラック
取付配線ダクト取付型
電圧(V)100
消費電力(W)34.2
首振角度(°)90
色温度タイプM
LED寿命(時間)40000
光色生鮮食品用専用光色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
取付面位置天井面取付専用
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニットLED内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
電圧(V)100~242
消費電力(W)22.6
材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)144
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
トランスLED内蔵 電源ユニット別売
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.9
光束(Lm)3315
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角35度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信に。
トラスコ品番785-0778
寸法(mm)ケーブルタイプ:3
色ケーブル:アクア
タイプOM3
長さ(m)5
芯数2
外径(mm)3
減衰量(dB)反射:>26
1箱(10本)
¥82,980
税込¥91,278
9日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.5
光束(Lm)2005
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.5
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)81.9
光束(Lm)1115
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
水平回転範囲360度
照度角33度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)0.6
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)13.6
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.4
光束(Lm)1135
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角19度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプF、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.8
光束(Lm)2490
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角22度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプV、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.8
光束(Lm)1565
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角31度
調色の可否否
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.6
光束(Lm)2120
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
水平回転範囲360度
照度角31度
調色の可否否
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途100V配線ダクト用
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)95(高演色)
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.2
光束(Lm)2155
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
調光の可否否
水平回転範囲360度
照度角18度
調色の可否否
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.3
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)93
光束(Lm)2085
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角33度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.3
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプF、広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.5
光束(Lm)1580
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角33度
調色の可否否
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
色鮮やかな野菜のみずみずしさや、新鮮な魚のいきいきとした艶を引き立てる光で、魅力的な商品演出を実現します。
用途100V配線ダクト用
種別演色性:彩光色
色ブラック
取付天井面取付専用
電圧(V)100
首振角度(°)90
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光色温白色
明るさHID70形器具相当
直下近接限度(cm)30
グリーン購入法適合
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)アルミダイカスト
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.3
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.1
光束(Lm)2110
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
水平回転範囲360度
照度角19度
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.2
タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)3500
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光束(Lm)3295
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角22度
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
幅(mm)Φ92
質量(kg)1.2
高さ(mm)214
タイプ専用光色タイプV、中角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
奥行(mm)189
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.2
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
光源色専用光色
エネルギー消費効率(Lm/W)72
光束(Lm)2465
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電球の種類LED
調光の可否否
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)
水平回転範囲360度
照度角22度
調色の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.3
タイプ広角タイプ、透過セードタイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.9
光束(Lm)1970
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95
電球の種類LED
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角31度
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
仕様天井面取付専用
適合100V配線ダクト用
質量(kg)1.2
タイプ広角タイプ
取付方式配線ダクト取付型
電圧(V)AC100
消費電力(W)22.4
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91
光束(Lm)2040
トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)2700タイプ、Ra95
電球の種類LED
材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(プリズム)
水平回転範囲360度
照度角32度
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。