空調・電設資材 :「panasonic ベース ライト」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源LED
材質(カバー)ポリカーボネート
安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
器具本体とライトバーの組合せ品
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約10~100%連続調光型>
質量(kg)3.7
材質(本体)亜鉛鋼板
電圧(V)100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×53
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光方式省エネタイプ
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
電圧(V)AC100
仕様壁面・天井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能
材質プラスチックカバー(乳白)
長さ(mm)1248
幅(mm)80
高さ(mm)78
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)7.2
材質(本体)亜鉛鋼板
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×2457×53
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
調光の可否可
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)
適合天井直付専用
材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
タイプLDL40
電圧(V)100~242
起動形式LT9
器具・セット器具のみ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
灯数2
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合ガード(別売):FK41534
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.1
取付天井直付型
サイズ40形
形反射笠付
高さ(mm)60
タイプ一般
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
本体鋼板(白色粉体塗装)
時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)
明るさ(Lm)4000(節電)
明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>
適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能
材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)
長さ(mm)1225
幅(mm)150
質量(kg)2.7
高さ(mm)87
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
器具・セットセット品
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)137.2
光束(Lm)4940
明るさ(Lm)4940
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
適合【ガード】FK41534
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)36
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型(出力固定型)
エネルギー消費効率(Lm/W)134.1
光束(Lm)4830
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)80
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
スリム・シャープ・ストレートな[S]ベースライト[B]。建築トレンドの変化に対応する「新」スリムライン照明。
配線ダクトと一体感のあるデザインで、付け替えが自由なベースライト
建築になじみやすいスリムでシンプルな角型デザイン
まぶしさを抑えた均一でやわらかなライン光
レイアウト変更にもかんたん対応
用途100V配線ダクト用
質量(kg)1.6
取付天井面取付専用
サイズL1200タイプ
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)
材質亜鉛鋼板
質量(kg)2.7
色白
消費電力(W)44
定格電圧(V)AC100~242
光源LDL40×2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87
色温度(K)5000
安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
光束(Lm)4650
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S
演色指数(Ra)84
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
電圧(V)AC100
消費電力(W)34.1
取付方式引掛シーリング
切替方式全灯→段調光→常夜灯→滅
フランジ丸型フランジ付
色温度(K)6200
光源色昼光色
入力電流(A)0.35
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
デザイン書院
演色指数(Ra)83
適用畳数~12畳
スイッチ種類蓄光スイッチつまみ
LED交換不可
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)吊具は使用できません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.2
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)155.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)6710
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥10,980
税込¥12,078
32日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)吊具は使用できません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.2
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
消費電力(W)25
色温度(K)5000
光源色LED(昼白色)
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)155.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)3890
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1組
¥8,598
税込¥9,458
32日以内出荷
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
適合リニューアルプレート:LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
取付天井埋込型
電圧(V)100
消費電力(W)8.2
構造高気密SB形
枠の色鋼板:ワイトつや消し
対応準耐火構造対応
色温度(K)3500
ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
エネルギー消費効率(Lm/W)85.3
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
光束(Lm)700
クラス700
光色温白色
明るさ100形電球1灯器具相当
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルド
LED交換可能
1台
¥3,888
税込¥4,277
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
ランプ別売
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
形状高気密SB形
構造準耐火対応
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
ビーム角度(°)24
調光方式位相制御:2線式
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
埋込高(mm)80
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ集光タイプ
空間の明るさ感「FeU」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
質量(kg)3.8
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
定格出力約25~100%連続調光型
材質(カバー)アクリル(乳白・側面プリズム)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)100
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
器具の存在感を抑えたスタイリッシュなフォルムで上質な空間を実現。
材質ルーバ:鋼板(クールホワイト)
質量(kg)4.1
取付水平天井埋込専用
材質(本体)鋼板(クールホワイト)
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
角度(°)光源遮光:30
定格出力約25~100%連続調光型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)110
調光の可否可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
色ホワイト
タイプ拡散マイルド
角度(°)傾天:~55
枠の色ホワイトつや消し
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持70%)
明るさ60形電球1灯器具相当
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
色ブラック
タイプ拡散マイルド
消費電力(W)5
角度(°)傾天:~55
色温度(K)3500
ランプの種類LED
光源色温白色、切替不可
エネルギー消費効率(Lm/W)65
材質(枠)ブラックつや消し
光源寿命40000時間(光束維持70%)
入力電流(A)(100V時)0.09
光束(Lm)325
明るさ60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色:美ルック95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
調光の可否不可
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100
構造高気密SB形
LEDランプ交換可能
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)90(高演色)
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
調光の可否可能(ライコン別売)
傾斜天井取付角度(°)55
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
平均演色評価数(Ra)83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
調光の可否不可
入数(本)1
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
仕様配光:斜天井非対応
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
材質ライトバー:ポリカーボネート
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
タイプ一般タイプ
電圧(V)100~242
色温度(K)5000
材質(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
明るさ(Lm)10000
光色昼白色
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スクエアシリーズ
材質バッフル:アルミ(ホワイト)
取付水平天井埋込専用
型定格出力型/約10~100%連続調光型
種類スクエアシリーズ/埋込型/乳白パネル/ 深枠(白)
電圧(V)100~242
機能セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)組み合わせ可能
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
調光方式調光(ライコン別売)可能
演色指数(Ra)83
枠鋼板(高反射白色粉体塗装)
埋込高(mm)132
天井に同化する小口径。
明るさが必要なテーブル面や手元などをしっかり照らします。
消費電力(W)8.9
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.09
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ集光タイプ(ビーム角34度)
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
壁面などを照らす「まわりのあかり」におすすめ。
ほどよい光の広がりで、壁面をやさしく照らし、明るさ感を高めます。
厚さ(mm)天井材:9~25に取付可能
消費電力(W)6.7
構造高気密SB形
制御位相制御式:2線式
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.07
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)75
調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)
埋込高(mm)100
配光タイプ拡散マイルドタイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
すっきりした発光面のLED一体型。
空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
照らされたモノが持つ本来の色味より鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様配光:斜天井非対応
光源寿命40000時間
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)80
傾斜天井取付角度(°)55
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
空間の明るさ感「Feu」を高め、快適な空間と省エネを実現するベースライト。
カバーアクリル(乳白・側面プリズム)
質量(kg)3.8
取付水平天井埋込専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)31
本体鋼板(クールホワイト)
定格出力約25%~100%連続調光型
エネルギー消費効率(Lm/W)115.4
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3580
電球の種類LED
調光の可否可
電源ユニットLED内蔵
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
コンパクトな埋込穴で、天井もすっきり。
薄く、細く。こだわり抜いた枠の作り込み。
まぶしさを抑えながら、美しい光を描く。
より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。
拡散タイプ
美しい光を、広範囲に。空間の明るさ感が効率よく得られます。
取付水平天井専用取り付け型
タイプ高気密SB形
消費電力(W)7.2
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.14
明るさ60形電球1灯器具相当
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)高演色95
埋込穴(Φmm)65
埋込高(mm)100
調光の可否不可
配光タイプ拡散タイプ
LED交換不可
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。