空調・電設資材 :「pf管コネクタ gs g」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
1個(1個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


種類スクリュー釘付 寸法H(mm)46 寸法L1(mm)120 寸法B(mm)63.3 寸法L2(mm)106 寸法b(mm)47.4 適合管CD単層波付管14 コネクタネジサイズ呼び16用(G1/2)
1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷

二重天井への引き込み等に使用します。 付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。) コンクリート打設後、カバーが取り外せます。 トロ防止シール付です。 底面にネームシール等が貼れます。
種類スクリュー釘付 仕様コンパクト、スクリュー釘付
1セット(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


壁のカド部からの引き込みに使用します。 トロ防止シール付です。
仕様カド用
1個
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ部の首振り角度が調整できますから鉄筋を避けての配管、 スラブ、はり側壁への落し込み等、 どんな場所にも使用できます。 コンパクトサイズですから開口部が小さくコンクリート打設後の補修等がラクです。 コンパクトサイズながら従来のエンドカバーより幅が広くとってありますから打設後の配管がスムーズにできます。
仕様首振り角度調整自在
1セット(10個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●コンパクトで首振り可能。鉄金等を避けての配管に最適です。●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。●トロ防止シール付きです。
種類PF管用
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
1個ほか
99 税込109
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二重天井への引き込み等に使用します。 接続も解除も一発でOKです。
1袋(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。 接続も解除も一発OKです。
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング