空調・電設資材 :「siba ヒューズ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

適合場所トイレ、洗面所、浴室、居間、事務所、店舗 仕様角穴・丸穴取付可能な大形フランジSL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン本体ワンタッチ取付高気密風圧シャッター付テーピング作業が楽なダクト接続部44mm天吊施工も可能(別売吊下金具DV-3T使用)モーター保護用温度ヒューズ付本体カバー 材質本体、羽根、ルーバー/プラスチック シルキーホワイト ダクト径(Φmm)100(アルミフレキシブルダクト) 色(マンセル値)1Y9.3/0.5
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理(ベントキャップ)アクリル塗装 色調(ベントキャップ)シルバーメタリック
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(ガラリ)アルマイト処理、(防虫網)平織10メッシュ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コンクリートねじM4×L25 4本 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

東芝キヤリア防火ダンパー
材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板 表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装 温度ヒューズ一般用 120℃ 色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質(ボックス)亜鉛鋼板、(カバー)亜鉛鋼板、(リレー)オムロン製LY-1F DC12V、(ヒューズ)ヒューズ 250V 15A(ホルダー付)、(端子台)ユリア樹脂
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝キヤリア防火ダンパー
材質(ケース)鋼板、(シャッター)鋼板 表面処理(ケース)カチオン電着塗装、(シャッター)カチオン電着塗装 温度ヒューズ一般用 72℃ 色調(ケース)黒色、(シャッター)黒色
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

材質(フード)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(固定金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(フード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂焼付塗装 温度ヒューズ暖房用 72℃ 色調(フード)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷

材質(パイプフード)ステンレス鋼板t0.6、(ケース)ステンレス鋼板t0.5、(シャッター)ステンレス鋼板t1.5、(取付金具(3個))ステンレス鋼板 表面処理(パイプフード)カチオン電着塗装+ポリエステル樹脂塗装 温度ヒューズ一般用 72℃ 色調(パイプフード)シルバーメタリック
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(バランスウェイト)亜鉛鉄板t3.2、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(ガード)メラミン塗装 温度ヒューズ120℃ 色調(フード)マンセル2.5Y7/1、(ガード)マンセル2.5Y7/1
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(本体)電着塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5 温度ヒューズ72℃及び120℃
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(枠組立)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ウェザーカバー組立)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(スプリング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー1)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー2)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(仕切板)PP樹脂 表面処理(枠組立)アクリル塗装 色調(枠組立)マンセル1Y8.5/0.5
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板 付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本 表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 温度ヒューズ72℃ 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

表面処理(フード)粉体焼付塗装 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(水切板)マンセルN5.5(近似)、(クッション)黒色
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フード)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6 付属品ドレンキャップ(1本)…製品ドレンロ塞ぎ用、仕切板(2枚)…壁厚により使いわけ、ねじ(2個)…仕切板固定用 表面処理(フード)アクリル塗装、(取付板)アクリル塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒) 温度ヒューズ72℃ 色調(フード)マンセル10YR9/1
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 温度ヒューズ72℃ 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ベース)SUS304 0.5t、(フード)SUS304 0.5t、(防虫網)SUS304 0.5t、(パイプガイド)SUS304 0.5t、(ダンパーガイド)SUS304 1.5t、(ダンパー)SUS304 1.5t、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線、(防虫網固定ねじ)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×25L 4本 表面処理(ベース)アクリル塗装、(フード)アクリル塗装、(防虫網)アクリル塗装、(パイプガイド)生地、(ダンパーガイド)生地、(ダンパー)生地、(軸)生地、(スプリング)生地、(防虫網固定ねじ)生地 色調(ベース)シルバーメタリック
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品コンクリートねじ(Φ4x25L)軟鋼線 4本 色調(ベントキャップ)シルバー、(パイプガイド)マンセルN1
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フード)ステンレス鋼板t0.5、(フードガイド)ステンレス鋼板t0.5、(パイプガイド)ステンレス鋼板t0.4、(固定金具)ステンレス鋼板、(防虫網)ステンレス鋼線、(シャッター)ステンレス鋼板t0.8、(スプリング)ステンレス鋼線 寸法D(mm)180 表面処理(フード)粉体焼付塗装、(フードガイド)粉体焼付塗装、(防虫網)粉体焼付塗装 寸法C(mm)120 色調(フード)マンセルN5.5(近似)、(フードガイド)マンセルN5.5(近似)、(防虫網)マンセルN5.5(近似)
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)亜鉛めっき鋼板t1.6、(フード)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板、(シャッター)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼線、(スプリング)ステンレス鋼線 付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装 温度ヒューズ72℃及び120℃ 色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品コンクリートねじΦ4×L25 4本 表面処理(本体)電着塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります