空調・電設資材 :「tape」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-TAPE-F-2000XW (220050848)LED-TAPE-F-2000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3376 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

LED-TAPE-F-1000XW (220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。
トラスコ品番346-3374 電源(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LED-TAPE-F-2000NW (220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042043)LED-TAPE-F-2000NW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-8874 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

LED-TAPE-F-1000WW (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

LED-TAPE-F-1000NW (220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042042)LED-TAPE-F-1000NW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。50mmピッチに合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-5755 長さ(mm)1000 幅(mm)10 高さ(mm)10 光源色白色 明るさ(Lm)870 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

LED-TAPE-F-2000WW (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト
RoHS
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
RoHS
シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
RoHS
材質本体:シリコン 透明 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【特長】 ・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ ・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
用途【用途例】 保温材の仕上げ処理としての補修材 長さ(mm)9140 厚さ(mm)3 関連資料(1.64MB)
1箱(16巻)ほか
68,980 税込75,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
幅(mm)Φ155 質量(kg)1.1 ガラスセード:乳白 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)165 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)調整可能:465~765 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.5 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)451 調光の可否不可 LED交換可能
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷

すっきりしたデザインのコンパクトペンダント
寸法(mm)Φ245×H200 材質(本体)樹脂 質量(g)500 スイッチ引き紐式 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光束(Lm)器具:1600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82
1台
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ハンドメイドならではの表情豊かな模様ガラス。 異なる乳白の模様で、温もりのある豊かな空間を演出します。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.7 ガラスセード:透明・乳白模様入り 高さ(mm)168 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 タイプ配線ダク取付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダント
エコ商品
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。 光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質セード:強化和紙張り 取付引掛シーリング方式 フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 調光の可否不可 LED交換可能
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キッチンやダイニング等に最適なLEDペンダントライトです。引き掛けシーリングで取付も簡単。コードはS字フック付きで長さ調節が可能です。
質量(g)550 消費電力(W)11 スイッチ引き紐スイッチ コード長さ(m)0.45(調節可能) 定格寿命(時間)40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×185 色温度(K)6500 光束(Lm)1700
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用 仕様コードクリップ付、引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ120 質量(kg)0.5 高さ(mm)122 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED電球 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ40形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
特価
6,390 税込7,029
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 温かみのある北欧ハンドメイドガラスをモチーフに。 50~60年代の北欧モダンをモチーフにした温かみのあるフォルムに、渋めのクリアカラーでヴィンテージ感をプラス。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井吊下型 ペンダント
エコ商品
空間をしっかり照らす主照明ペンダント
仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70% 材質プラスチックセード乳白 質量(kg)1.7 取付天井吊下型 高さ(mm)70 取付方式引掛シーリング方式 電圧(V)100 消費電力(W)28.1 スイッチプルスイッチ付(全灯→段調光→常夜灯→滅) 全高(mm)210~620調節可能 色温度(K)6200 幅(Φmm)500 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)132.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V時)0.29 光束(Lm)3730 トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザインCasual グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適用畳数~8畳
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト 美ルック
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。 ふわりと浮かぶ糸巻き模様がほのかなアクセントに。 フロストセードの浮かぶ乳白の糸巻き模様。 和空間にもなじむ、ふっくらとしたフォルムです。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ160 質量(kg)0.9 ガラスセード:透明つや消し・乳白模様入り 高さ(mm)123 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 全高(mm)調整可能:700~1200 ランプの種類LED コード長さ(cm)収納可能:50 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.09 明るさ60形電球1灯器具相当 特性Craft工芸品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パネルミナ 小型ペンダント 美ルック
エコ商品
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。 コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味をより美しく引き立てるタイプ。 まぶしさを抑えながらも明るい光。
カバー乳白つや消し 種類100V配線ダクト用 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)5.7 全高(mm)700~1200調節可能 ランプの種類LED コード長さ(cm)50(収納可能) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) LED内蔵 明るさ60形電球1灯器具相当 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93(高演色) 配光タイプ拡散 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アームを上下させるだけで、あかりをお好みの高さに調整可能。用途や空間に合わせ、微妙な高さ調整も簡単にできます
種別器具:LED電球ボール球形12W×2(E26) 材質セード:アクリル(乳白) 質量(kg)2.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)350 材質(本体)木材(クリア) 電圧(V)100 消費電力(W)24 スイッチ全灯→1灯→消 電源分割型 全高(mm)675~1375 ランプ高演色LED 幅(Φmm)550 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 昇降範囲(mm)700
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ランプLED(電球色+昼白色) 消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 光源色電球色+昼白色 LED寿命(時間)40000
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)4.8 材質本体:鋼(マットファインホワイト塗装)、セード:ガラス(吹付和紙加工) 長さ(mm)1300~600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)118 高さ(mm)98 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 材質本体:鋼(シャンパンシルバー塗装)、セード:ガラス(透明)、飾:天然皮革 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

コイズミ小型ペンダントライト
エコ商品
消費電力(W)5.8 長さ(mm)1300~600 質量(kg)1 直径(Φmm)113 高さ(mm)263 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)2.5 質量(kg)0.5 ランプLED電球2.5W(E26) 材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用 仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm)Φ150 質量(kg)1.3 ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)245 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1383 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
エコ商品
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途階段用 仕様コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.0 ホワイト、クリーンアクリルセード:乳白 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)270 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 全高(mm)調整可能:600~2000 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W)107.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.215 明るさ100形電球1灯器具相当 グリーン購入法適合 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1383 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換可能
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 パンチングメタルから漏れる細かな光が、空間のアクセントとなります。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ97 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)270 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)38.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)130 調光の可否不可 LED交換可能
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 パンチングメタルから漏れる細かな光が、空間のアクセントとなります。
幅(mm)Φ97 質量(kg)0.7 ブラック 取付直付タイプ 高さ(mm)270 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)38.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)130 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 クリスタルカット風の流れるレリーフが空間をラグジュアリーに。 エッジを立たせるように描いたカットが、美しい煌めきを空間に広げます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ125 質量(kg)1.1 ガラスセード:透明模様入り 高さ(mm)167 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)78.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)268 調光の可否不可 LED交換可能
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
幅(mm)Φ123 質量(kg)0.9 ガラスセード:透明模様入り 取付直付タイプ 高さ(mm)173 タイプ天井吊下型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)275 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)135 質量(kg)0.7 高さ(mm)1720 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)92.8 光束(Lm)455 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱60球W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

LED搭載だから省エネ、長寿命 スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ 消費電力(W)4.9 仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付 材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し 幅(mm)1240 質量(kg)0.6 高さ(mm)1570 コード長さ(mm)400 色温度(K)2700 取付け方法簡単取付(工具不要) エネルギー消費効率(Lm/W)88.7 光束(Lm)435 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。
用途100V配線ダクト用 ガラスセード:乳白つや消し タイプ配線ダクト取付型 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 光源寿命40000時間 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 調光の可否不可 LED交換可能
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)小型ペンダントライト
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。 長寿命のLED電球を搭載したタイプ。 やさしいリブがナチュラルな雰囲気を漂わせる。 セードの彫り込まれたリブが、やわらかなデザインに煌めき与えます。
用途100V配線ダクト用 仕様引掛シーリング取付不可 幅(mm)Φ123 質量(kg)0.9 ガラスセード:透明模様入り 高さ(mm)173 タイプ配線ダクト取付型 フランジコード収納型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 全高(mm)調整可能:700~1200 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 コード長さ(cm)収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W)80.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 特性手作り品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)275 調光の可否不可 LED交換可能
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

消費電力(W)2.5 ランプLED電球2.5W(E26) 色温度(K)2700 LED寿命(時間)20000 演色指数(Ra)80
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング