空調・電設資材 :「tp-100」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古河電工(古河電気工業)試験棒
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付) 幅(mm)100 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、白コーン、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)182 光源寿命40000 配光角度(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル30° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型 カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ125
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.6 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 アルミダイカスト 取付必要高(mm)160 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小口径ベースダウンライトΦ100
エコ商品
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 配光角度(°)61 明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) カバーポリカーボネート(透明) 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります