空調・電設資材 :「vff0.75mm」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)AC 25
定格電流(A)1
適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75
回路方式片切常開形
接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触
結線方式巻締端子式
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
熱に強い磁器製です。 ロータリー式中間スイッチ付き。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
コード長さ(m)1.5
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。