空調・電設資材 :「天井用配線器具」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
特価
本日6月18日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可 形状トラフタイプ 取付直付形 タイプ非常時LED高出力タイプ 種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 ユニット種別イエロータイプ 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.5 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED 光源色黄色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 LED内蔵 認定番号3AE-1078 明るさ(Lm)4000 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性S2 電源ユニット内蔵
1台
39,980 税込43,978
90日以内出荷

Myシリーズ。リモコン自己点検機能に対応。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。既設器具の既設跡を隠すリニューアルサイズもラインアップ。三菱ならではの3つの機能を搭載。「ハイブリットナノコーティング」ライトユニット。三菱独自の汚れ防止技術を施した「ハイブリットナノコーティング」を採用。汚れが付着しにくく、メンテナンスの手間を軽減します。段調光機能。壁スイッチON/OFF操作で明るさを100%⇔75%に簡単に切替え。過剰な明るさを抑え、さらに節電が可能です。デジタルインターフェース機能付電源。器具本体に別売の無線調光ユニットを後付するだけで、ローカル自動調光システムMILCO.S[ワイヤレスタイプ]に対応。また、新たにシンプルな赤外線調光システムの導入も可能になりました。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて初期費用+ランニングコストがダウン。組合せ全650種類以上の豊富なラインアップ。既設器具の設置跡を隠すリニューアルサイズ。Myシリーズ一般タイプと同断面幅。連結時にすっきりした印象を与えます。耐震設計・施工ガイドラインS2に対応。リモコン自己点検機能に対応。従来蛍光灯非常用照明器具と比べて同等以上の明るさを実現
仕様器具送り配線:天井裏に電源線を戻して配線、器具内送り配線:不可 形状逆富士タイプ/150幅/リニューアルサイズ 全長(mm)1250 取付直付形 タイプ非常時LED高出力タイプ 種類30分間定格形/階段通路誘導灯兼用形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 ユニット種別イエロータイプ 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 定格消費電力(W)26.5 大きさ40形 使用電池7H15DB(Ni-MH) 電池内蔵形 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) ランプの種類LED 光源色黄色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 LED内蔵 認定番号3AE-1078 明るさ(Lm)4000 非常灯評定番号LALE-022 定格光束(Lm)2180 耐震性S2 電源ユニット内蔵
1台
39,980 税込43,978
90日以内出荷

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です
40形 階段通路誘導灯兼用形 材質(本体)鋼板 白色仕上 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 商品構成器具本体+ライトユニット 光源色イエロー 光源寿命40000時間、光束維持率(%):85 認定番号LALE-022 明るさ(Lm)4000 演色指数(Ra)85 耐震性クラス:S2((一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」に基づく) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
35,980 税込39,578
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります