空調・電設資材 :「小口径ます」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
小口径でもしっかり換気!。住宅改修時における換気扇の増設に最適。既存の排気口やエアコンスリーブを利用し配管可能。タテ・ヨコ据付可能。静圧30Pa時30m3/hを確保。世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用。抗菌仕様
用途居室・トイレ・洗面所
仕様●タイプ:ストレート排気タイプ●タイプ:Φ50専用●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)28、(60Hz)28
材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)
質量(kg)0.9
取付天井・壁据付可能
電圧(V)100V
消費電力(W)(50Hz)5、(60Hz)5.40
機能速結端子仕様(回転式)、本体入切スイッチ、排気方向は左右どちらでも使用可能、抗菌仕様(グリル)
適合パイプ呼び径50~70
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×200×125
風量(m3/h)(50Hz)40、(60Hz)40
入数1台
羽根径(Φmm)85
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)75.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
適合サイズ(Φmm)70~90
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310
入数(個)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)75.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
自由に曲がるフレキシブルダクト。ダクト材質:ポリエチレン、ポリプロピレン(曲げてもつぶれにくい「ラセン状ポリプロピレン樹脂」入り)。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
質量(kg)0.38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×12000
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
ダクト材質:PVC+ポリエチレン。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)72×72×20000
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
ダクト材質:PVC。自由に曲がるフレキシブルダクト。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×58×20000
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
小口径シリーズ
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保するグレアレスタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
種別ベースダウンライト
色[枠]白色、[反射板]銀色鏡面仕上げ
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲5~35℃
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠[枠]プラスチック、[反射板]プラスチック
調色の可否×
一体形ダウンライト 小口径シリーズ。広がりあるやわらかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなどを明るく演出
種別ベースダウンライト
質量(kg)0.3
色白色
種類小口径ダウンライト Φ75 反射板枠(白色コーン 遮光15°)
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)7.5(200V時)
色温度(K)4000
使用可能温度範囲5~35℃
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)134.6(200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)1010
配光角度(°)86
入数1台
光色白色
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否×
ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
反射板枠プラスチック
調色の可否×
1台
¥6,898
税込¥7,588
31日以内出荷
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)4.4
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)
入数1台
明るさクラス60(FHT16形器具相当 白熱電球60形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠白色コーン、遮光15°
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)16
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
入数1台
明るさクラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.6
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)16
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
入数1台
明るさクラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、広角
器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ55のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
仕様光束維持率:85%
材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)(※200V時)7.5
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)96
入数1台
明るさクラス100(FHT24形器具相当 白熱電球100形器具相当)
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)55
定格光束(Lm)720
反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ75 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)
入数1台
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)75
反射板枠白色コーン、遮光15°
広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85%
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)
入数1台
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)85
反射板枠白色コーン、遮光15°
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。