空調・電設資材 :「換気システム」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)5.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
質量(kg)8.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1330/1370
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/46
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)170/200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
質量(kg)9
電圧(V)200
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2385/2370
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/48.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×492×511.50
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)205/195
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
1台
¥649
税込¥714
当日出荷
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
¥7,598
税込¥8,358
29日以内出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1台
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×319×21
捕集効率(%)82
1台
¥919
税込¥1,011
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×247×15
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)3.90/3.40(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×410×218
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85
適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材。(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステル
セット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)
質量(kg)1.4
色灰色
取付天井・床下・壁据付可能
本体合成樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357
入数1台
接続パイプ(Φmm)150
材質(フィルターカバー)合成樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×250×15
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
質量(kg)0.1
電圧(V)100
消費電力(W)6.5/5.5(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
従来タイプ取替時に使用(V-130BZE、BZDタイプから現行品V-122BZタイプへ取替)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)466×466×30
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
適用パイプ:Φ100mm。風量調節機構付。結露防止断熱材使用(植毛仕様)。天吊金具付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×455×166
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自由に曲がるフレキシブルダクト。ダクト材質:ポリエチレン、ポリプロピレン(曲げてもつぶれにくい「ラセン状ポリプロピレン樹脂」入り)。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
質量(kg)0.38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×12000
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.30×452.80×354.50
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
質量(kg)6.5
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)1300/1330
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)42/45
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×472×352
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)165/190
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。