空調・電設資材 :「DAT」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸線モデムをアンテナ共聴同軸伝送路で使用する場合の信号の混合・分波に使用します。系統内にテレビ用ブースターが接続される場合のデータ信号バイパス用として使用します。テレビ側周波数帯域は既存の2K放送から全ての4K・8K放送(3224MHz)まで対応した製品です。テレビ同軸伝送路で同軸線モデムを使用するときのテレビ・データ混合分波器です。 。アンテナ系統内ブースターをバイパス用としてブースター入出力に使用します。 。受信アンテナ設備へのデータ信号流入防止としても使用します。 。テレビ側伝送帯域はBS・110度CS右旋・左旋帯域(3224MHz)に対応。全ての4K8K放送に対応します。 。ダイキャストケースによる高シールド構造です。
仕様●入力・出力:F型端子●通電機能:DATA+TV端子-TV端子間通電 付属品なし 種別混合分波器 質量(kg)0.041 外形寸法(mm)49×49×16.5 構造ダイキャストケース 使用帯域データ(2~28MHz)+テレビ(70~3224MHz)。2K4K8K放送対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

テレビ共同受信システムの同軸伝送路を利用する場合に、信号の混合・分波にご利用ください。
仕様DATA+TV、DATA+TV-TV端子通電仕様、2K・4K・8K対応 質量(g)41 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比【DATA】(2~5MHz)3.0以下、(5~55MHz)2.5以下、【TV】(70~3224MHz)2.5以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 電界強度(μV)漏洩:40.2dB/m以下(1032~3224MHz) 通過帯域損失(dB以下)【DATA】2.5、3.0、【TV】3.0 阻止帯域減衰量(dB以上)【DATA】(2~5MHz・5~55MHz)20、【TV】(70~400MHz)30、(400~2681MHz)35、)2681~3224MHz)33 使用周波数(MHz)【DATA】2~5、5~55、【TV】700~400、400~2681、2681~3224 使用帯域DATA、TV
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング