絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編

商品豆知識

109,654件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1本ほか
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3色白
  • ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガード(地絡保護専用)

    テンパール工業(50件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
    用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用
  • LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ

    LEDライト ペン型 明るさ120Lm

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に材質アルミ寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138質量(g)39(電池含まず)保護等級IPX4使用電池単4アルカリ電池×2本(別売)光束(Lm)120電球の種類LED連続点灯時間(時間)2
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    ¥82~税込¥90~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • コンパクト蛍光灯 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 3波長

    ブライトライト(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均演色評価数(Ra)>80平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
  • LED電球 40形 広配光 モノタロウ

    LED電球 40形 広配光

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • SNMシリーズ ペンライト GENTOS

    SNMシリーズ ペンライト

    GENTOS(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    小型、低価格、高出力のジェントスSNMシリーズ ペンライト電池式モデル 単4アルカリ電池×2本使用で200ルーメンの出力 6.5時間の連続点灯が可能 テールスイッチでON/OFF スイッチ半押しでも点灯可能 ペンクリップ装備、テスト用電池付属
    用途1m落下耐久とIPX4の防滴対応付属品ペンクリップ、テスト用電池色黒質量(g)54直径×長さL(Φmm×mm)約14.8×136.7防塵防水性能x4照射距離(m)最大約64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)約6.5落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業

    防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)

    未来工業(21件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • PF管片サドル 未来工業

    PF管片サドル

    未来工業(31件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。
  • FLR直管蛍光灯 40形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    FLR直管蛍光灯 40形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本(1本)ほか
    当日出荷
    種別40W形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)36口金G13本体寸法(mm)W約31.5×H約1198×D約31.5本体質量(g)約205定格寿命(時間)12000定格入力電流(A)0.44点灯方式ラピッドスタート式ガラス色ホワイト電球の種類直管蛍光灯調光の可否なし
  • ドレンつまり取りポンプ 早川工業

    ドレンつまり取りポンプ

    早川工業(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
  • Hf直管蛍光灯 32形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    Hf直管蛍光灯 32形

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(13件のレビュー)
    ¥998~税込¥1,098~
    1個
    当日出荷
    Hf専用器具と組み合わせて使用することにより、従来のスタータ形、 ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑える ことができる蛍光灯です。
    種別32形材質ガラス、アルミ、銅合金消費電力(W)定格:32、高出力:45管径(Φmm)26口金G13本体質量(g)約160定格寿命(時間)12000ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255点灯方式インバータ式全光束(定格)(Lm)3500全光束(高出力)(Lm)4900入数1個ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85電球の種類直管蛍光灯調光の可否なしエコロジー商品省エネ
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(33件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(1巻)ほか
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15色アイボリー長さ(m)18
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2303 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(20件のレビュー)
    ¥360~税込¥396~
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • 直管LEDランプ 40W形 オーム電機

    直管LEDランプ 40W形

    オーム電機(62件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ40W形相当の明るさ 片側給電仕様 口金G13対応 安心のLED5年保証対象商品
    仕様片側給電仕様種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)302種類直管蛍光灯電源(V)100/200(50/60Hz)管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)17.5全光束(Lm)2300定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ブランクプレート 未来工業

    ブランクプレート

    未来工業(20件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    色クリア電球形状小パネル球
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(15件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ

    ヘッドライト COB IPX3

    モノタロウ(217件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1台
    当日出荷
    COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
    用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)全光束(Lm)150-75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)150(強)/75(弱)照射角107.8度防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22電球の種類LED
  • プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ タカチ電機工業

    プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

    タカチ電機工業(24件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1台
    当日出荷
    低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(端末保護キャップ)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質軟質塩化ビニル
  • ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOS

    ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK

    GENTOS
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    当日出荷
    HW-K533H。ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル。最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯。付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HW-G533H 後継
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
  • 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

    長寿命点灯管

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品長寿命
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50m)
    当日出荷
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常用照明器具用 畜電池

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
  • ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)

    ライフライン 40W形

    HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    管径(Φmm)28点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業

    ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)

    テンパール工業(17件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
    質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    形状T-13色クリア定格18V-0.11A全高(mm)34口金12直径(mm)13
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 多目的作業ライト オーム電機

    多目的作業ライト

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
    幅(mm)55厚さ(mm)28.5全長(mm)220質量(g)約168(乾電池別)タイプ多目的全光束(Lm)約350材質(ケース)ABS保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)フックあり電源供給方式乾電池式使用場所屋内外マグネットあり照射角70°防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)電球の種類白色LED×20個(交換できません)照射角度(°)70
  • LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ

    LEDセンサーライト 7W×2灯

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
    付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)14(待機時0.5以下)電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED販売区分業務用
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • 13LEDスーパーライト セーブインダストリー

    13LEDスーパーライト

    セーブインダストリー(83件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    当日出荷
    単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
    付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材