空調・電設資材 :「エアコン ムシ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(6個)
969 税込1,066
当日出荷


1セット(6個)
848 税込933
当日出荷

冷凍・空調用のバルブコアです。 PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
655 税込721
当日出荷

アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190 質量(g)30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
当日出荷

1パック(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷

エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に 材質ポリカーボネート 適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
1セット(3個)
679 税込747
5日以内出荷

用途R410Aのエアコンの回収作業の際に使用してください。 質量(g)30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175) 接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1/4(6.35)銅管に適応。
接続ポート径1/4Fオス、1/4Fオス(ムシ付)、1/4Fオス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

3/8チャージホースアダプタには最適です。
接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×3/8Fオス
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。 耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。 ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。
用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。 材質ポリカーボネート 長さ(mm)46 幅(mm)18.5 クリア 質量(g)5 奥行(mm)18.5 適合ホース内径(Φmm)14・16
1個
459 税込505
3日以内出荷

ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !□R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
種別低圧用 接続口径ホース:1/4"フレア 対応冷媒種別R134a
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
材質シリコンゴム ホース内径(Φmm)14・16兼用
1袋(2個)
589 税込648
当日出荷

ナイログ アサダ 動画あり
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。 容量(mL)30 対応冷媒種別HFC系冷媒用
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷


サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
仕様振動防止ビニールチューブ付 取付ネジ径5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアメス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1/4フレア片側ムシ付気密試験用フレアユニオン。
付属品Fナット、シールキャップ各1個
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バルブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、5/16フレア(ムシ押し付)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

フレアのオス同士が手締めで簡単に繋げます。また、1/4"側にはムシ押しが付いているので空調機のサービスポートに接続も可能です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き作業用 長さ(cm)90 質量(g)210 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コントロールバルブ(ムシ押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイディア。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作ができます。
用途エアコン取り付け時のガスチャージ、真空引き用 青、赤、黄(3本セット) 長さ(cm)90 トラスコ品番162-1767 セット内容ECOバルブチャージングホース(青):EV-HB、ECOバルブチャージングホース(赤):EV-HR、標準チャージングホース(黄):203-MRY 質量(g)575 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5 継手口径5/16フレア
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バルブコア(ムシ)は新冷媒対応コアを使用。 バツブコア用の内ネジが切ってあります。
仕様1/4フレア、1/4フレア(ムシ付)、4/1フレア(ムシ押し付)
1個
4,498 税込4,948
欠品中

錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠) 内容量(g)2.1(1錠) アズワン品番64-7817-79
1個(200錠)
14,300 税込15,730
当日出荷

BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス 使用冷媒R134A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

JCV-25 チャージバルブ JAPPY 動画あり
チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!
寸法(mm)65×35.5 接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF) 常用圧力(MPa)5.5 使用冷媒R410A、R32
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

90°のエルボ型
対応冷媒種別R410A/R32 寸法(inch)5/16フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス(ムシ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3個)
4,298 税込4,728
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります