空調・電設資材 :「エアコン 外壁カバー」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
用途室内用配管化粧カバー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)2000
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
スッキリとしたデザインで耐久性・耐候性に優れ、建物の外観を損なわない美しい仕上がりをお約束いたします。
コーナーや出っ張りも自由自在。
屋外の大切な配管や配線を、雨・風・ほこりから守ります。
材質PVC
色アイボリー
寸法A(mm)67
寸法B(mm)58
寸法C(mm)2000
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクト
長さ(mm)2000
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト
型60
長さ(m)2
種類ウォールコーナー
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品カラービス付
種類ダクト
全長(m)2
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類端末カバー
寸法A(mm)53
寸法D(mm)82
寸法E(mm)67
寸法B(mm)43
寸法C(mm)45
適合配管径(Φmm)6.35×9.52~9.52×15.88
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類ウォールコーナー
エアコン据付工事に必要な配管部材をひとまとめにセット。フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
対応冷媒種別2
外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8
後付け可能なチャック式。
背割式で従来製品では不可能であった「後付け」が可能。環境にやさしい「ダイオキシン対策品」
長さ(mm)500
種類継手
種類フリーコーナー
仕様ダクト嵌合
材質PE
寸法F(mm)800
寸法G1(mm)70
寸法G2(mm)70
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類ダクト
タイプ140型
全長(m)2
収納サイズΦ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合)
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。60・80・100・140型の4サイズ揃っています。
種類ダクト
型80
長さ(m)2
ケーブルを収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。耐熱性(内面)と耐候性(外面)に優れた樹脂の2層成形
長さ(m)2
種類ダクト
あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を添える空間に。
どうしても生活感がにじみ出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、目隠ししてしまいましょう。
モダンな縦格子の室外機カバーなら、センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターやガーデニング用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。
和にも洋にも対応し、通気も良好。
天然木なので、いかにも隠してます、という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然になじみます。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も期待できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約925×375×800
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約870×350×710
質量(kg)5.8
材質天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
あたたかな天然木と、モダンなシルエットが表情を添える空間に。
どうしても生活感がにじみ出てしまうエアコン室外機は、おしゃれな室外機カバーで、目隠ししてしまいましょう。
モダンな縦格子の室外機カバーなら、センスのいいお庭にイメージチェンジできるだけでなく、上にプランターやガーデニング用品が置けるので、デッドスペースだった空間を有効活用できます。
和にも洋にも対応し、通気も良好。
天然木なので、いかにも隠してます、という印象はなく、お庭の植物や外壁とも自然になじみます。
直射日光が当たる位置に室外機があるなら、室外機カバーで日陰を作ることで、節電効果も期待できます。
色ダークブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1025×425×870
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約975×400×800
質量(kg)6.5
材質天然木
仕上ステイン塗装
組立時間2人で20分
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。