空調・電設資材 :「エアシャワーフィルター」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理
中性能フィルターのプレフィルター
種別水洗い可
材質ポリエステル
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
設置場所給気、1次
粗塵区分粗
一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
長さ(m)20
ろ過速度(風速)2.5m/s
材質ポリオレフィン
耐熱温度(℃)60
こんなお得な商品も!

プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル
耐熱温度(℃)100
難燃性有り
種別水洗いによる再利用可
風速(m/s)2.5(ろ過)
粗塵区分粗
設置場所給気、1次
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質ポリエステル(難燃性不織布)
難燃性の素材を使用しています。
フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。
従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。
生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして
種別詰替用
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.35
長さ(m)10
枚数50
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)30.3
ミシン目(mm)(ピッチ)200
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可
材質ポリエステル
厚さ(mm)20
長さ(m)20
風速(m/s)2.5(ろ過)
耐熱温度(℃)100
坪量(g/m2)350
難燃性有り
設置場所給排気、1次・2次
幅(m)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
除塵率(%)84
作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390
給塵量(g/m2)900
粗塵区分粗
1本(20m)
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プレフィルター ロール品
モノタロウ
¥21,980~
税込¥24,178~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。