空調・電設資材 :「三菱 天井 扇」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(OA)100.0 羽根径(Φmm)115 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機天井扇
3ノッチ速度調節 速度調節器付(本体と二線式接続)
機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz) 電圧(V)AC100 電源単相 高さ(mm)857
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:100.0 羽根径(Φmm)140
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.9 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)90/95 羽根径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
欠品中

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)3.80/4.90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)50/50 羽根径(Φmm)85
1台
8,698 税込9,568
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)4.0/5.0 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×260.50×200 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)50/50 羽根径(Φmm)85
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
40,980 税込45,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

質量(kg)3.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23、弱:9.50/11 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×442×371 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:34/34、弱:23.50/23.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:210/210、弱:125/125 羽根径(Φmm)140
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

質量(kg)1.2 電圧(V)100 電源単相(Φ) ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)191×307.50×223 羽根径(Φmm)100
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)150.0 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電圧(V)100 電源単相 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形。24時間換気機能付。高密閉風圧式シャッター搭載本体スライド脱着式新設・既設問わずご提案可能な商品です。業界初!CO2センサーを搭載したダクト用換気扇新登場(2020.10月現在)。密を検知し換気風量を自動で切り替え!換気の悪い密閉空間の改善に貢献。換気扇本体に搭載したCO2センサーが、人の密集による室内のCO2濃度の上昇を検知すると、風量を急速運転に自動で切り替え(スイッチ操作不要)。都度、窓を開けたり、手動で運転切り替えする手間を省きます。低ランニングコスト運用を実現。CO2濃度が低い時は急速側運転から弱運転に切り替わるため、過換気を抑制し、空調負荷を低減します。DCブラシレスモーター搭載により、省エネ換気を実現します。ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保。テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。省施工:換気扇本体とCO2センサーを別々に施工する手間を削減。本体の据付けと配線工事のみとなり、季節換気扇からの交換も簡略化できます。省メンテナンス:独自の防汚技術により、羽根とグリルの清掃の手間を軽減。汚れによる換気風量の低下や運転音の増大を抑制。定風量制御機能により、ダクト配管長や外風圧などに左右されずに安定した換気風量を確保。換気計算・機種選定がカンタンで、高層階にもオススメです
用途ダクト用 材質グリル:プラスチック(インテリア格子) 接続速結端子 適合場所居間、事務所、店舗 電源電圧(V)100 材質(ボディ)金属 ファンプラスチック(シロッコファン) 接続パイプ(Φmm)150
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)5.3 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:12.50/12.50、弱:6/6 ダクト径(Φmm)EA:150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)298×485.50×380 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:32/32、弱:25/25 風量(m3/h)(50/60Hz)強:370/370、弱:260/260 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)110.0/110.0
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷

電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:30.50/35.50、弱:14.50/16 ダクト径(Φmm)EA:100.0 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50 風量(m3/h)(50/60Hz)強:265/260、弱:170/165 羽根径(Φmm)180
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)3.7 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)強:7.20/7.20、弱:2.80/2.80 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×498×390 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29/29、弱:19/19 風量(m3/h)(50/60Hz)強:180/180、弱:100/100 羽根径(Φmm)180 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)160.0/160.0
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング