空調・電設資材 :「仮設電球」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

1セット(20組)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットとキャブタイヤコードを最初から組み付けてありますからそのまま必要な長さに切断して使用できます。
コード全長(m)50
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質ゴム リード線長さ(mm)150
1個
539 税込593
当日出荷


材質(本体)ゴム 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ42×約47 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
519 税込571
当日出荷

材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約165 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
449 税込494
当日出荷

引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
定格電圧(V)250 電流(A)6 口金E26
1個
469 税込516
当日出荷

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)145 高さ(mm)190 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設照明の電球保護に使用します。
付属品接着テープ付 適合電球ガード・ゴムソケット用(取付径:Φ37mm) 規格電球ガード(ゴムソケット用)にソケット径Φ33を取り付ける場合の径調整に使用します。 ソケットサイズ(mm)33
1セット(20個)
569 税込626
翌々日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング