空調・電設資材 :「円形フィルター」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOモーターフィルター
エコ商品
モーターカバーに取り付けるために円形に打ち抜いたフィルターです。オイルミスト・粉じんの吸収を防止し、モーターの焼付けトラブルを激減させます。
用途モーターの吸い込み口のフィルターに。 材質ポリエステル、アクリル 厚さ(mm)8 タイプカットタイプ 耐熱温度(℃)170 難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%)65 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧力損失(Pa)51 ろ過風速(m/s)2
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給気レジスター(P-18WQU)専用。1枚入り。フィルター材質:不織布フィルター(カテキン入り)。フィルター捕集効率82%(質量法)で、外気に含まれる粉じん、花粉をカット
捕集効率(%)82
1台
639 税込703
当日出荷

アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間 適合機種自然給気口用(GKFタイプ) 寸法(mm)Φ120×t6.5 交換目安約2年
1枚
739 税込813
当日出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります