カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 空調・電設資材
        • 空調/換気関連部品(93)
        • 照明器具(12)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

空調・電設資材 :「冷房」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 冷房機

商品豆知識

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー ニーズエアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバーニーズ
1,098税込1,208
1枚
6日以内出荷
すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。
材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
59,980税込65,978
1セット
4日以内出荷
長さ(m)【冷媒配管】30以下芯数接続:3芯
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
【コンパクトモデル】狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。【ソフト除湿】外気温10℃(室内温度16℃)から使える。【内部送風乾燥運転】自動で運転停止後に内部を乾燥。【切or入タイマー】運転の停止または開始をセットできる。【シーズン前自動点検】冷房シーズンを前に、自動で点検。
その他【高低差】冷媒配管:15m以下全長(m)冷媒配管:30以下接続3芯
ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCOドレンスライム抑制剤イチネンTASCO
7,998税込8,798
1パック(12個)
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
エアコン室外機用アルミ日よけ 全国家庭用品卸商業協同組合エアコン室外機用アルミ日よけ全国家庭用品卸商業協同組合(13件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。 直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。 冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。 ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル寸法(cm)80×40×0.4耐熱温度(℃)70
ルームエアコン アイリスオーヤマルームエアコンアイリスオーヤマ
52,980税込58,278
1台
当日出荷
寝室やこども部屋、リビングなど部屋を選ばず幅広い部屋に適用するルームエアコンスタンダードシリーズです。快適に過ごすための機能が充実、メニューボタンでモードの切り替えが簡単にできます(内部清浄モード・みはりモード・おやすみタイマー・快適モード・エコモード)。『いたわりエコモード+』搭載。エアコンとリモコンの2か所で温度を感知し、冷やしすぎや暖めすぎないよう設定温度に近づいた方を優先・運転を自動制御し消費電力を抑えます
付属品リモコンホルダー、単4形乾電池×2、リモコンホルダー取付ネジ×2寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×230×290
ルームエアコン nocria AHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria AHシリーズ富士通ゼネラル
66,980税込73,678
1セット
4日以内出荷
気になるエアコン内部のカビ菌・細菌を除菌。暖房時、霜取り運転の室温低下を抑える。
マグネット式エアコン室外機バリアパネル 東和産業マグネット式エアコン室外機バリアパネル東和産業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
直射日光と太陽熱を遮り、冷房運転中のエアコン室外機の温度上昇を抑えることで負担を軽減します。南向きなど直射日光がよく当たる場所の室外機で、特に効果を発揮します。アルミ層に印刷加工をしていますので、遮熱効果もありながら、景観にもなじみます。マグネット式で簡単に付け外しができます。サビないラバーマグネットを使用しています。不意な突風でも安心な糊残りしにくい両面テープ付です。
材質本体:ポリエチレン(アルミ蒸着)、ポリエチレン、マグネット:ゴム磁石、両面テープ:ポリエチレン、ヒモ:ポリエステル寸法(cm)85×40【厚さ約0.5】※付属品含まず
室外機用遮熱フィルム アーネスト室外機用遮熱フィルムアーネスト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(8枚)
当日出荷
エアコン室外機の天面に貼るだけ!太陽光(日射)を反射することにより冷房運転中の室外機の負担を軽くすることができます。貼るだけで室外機の表面温度を約24度マイナス!エアコンの冷却効果を上げることができます。シールタイプなので簡単に貼り付けすることができ、見た目もスッキリ。貼り付ける天面のサイズに合わせてハサミでカットできます。
用途室外機カバー・日よけシールとしてシール寸法(mm)約320×200×0.2(1枚あたり)材質上塗り層:アクリルウレタン、フィルム:塩化ビニル樹脂、粘着剤:アクリル耐熱温度(℃)80
アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業アルミ製結露対策用パンカールーバー西邦工業
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
エアコン室外機用カバー TRUSCOエアコン室外機用カバーTRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
住宅設備用エアコン AJシリーズ 日立住宅設備用エアコン AJシリーズ日立
95,980税込105,578
1セット
3日以内出荷
狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。外気温10℃(室内温度16℃)から使える。セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。運転の停止または開始をセットできる。冷房シーズンを前に、自動で点検。
芯数接続:3
ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン RXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管15m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット三菱電機
73,980税込81,378
1セット
4日以内出荷
基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル
長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット三菱電機
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!
ホワイト長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
日差しガードパネル マグネット ワイズ日差しガードパネル マグネットワイズ
1,398税込1,538
1袋
4日以内出荷
マグネット付きで取り付け簡単!直射日光を反射し、太陽熱による室外機の温度上昇を抑え、冷房運転中の室外機の負担を軽くします。
材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン、ゴム寸法(cm)約80×48.5
ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セット ダイキン工業ルームエアコン AXシリーズ 室内機・室外機セットダイキン工業
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16mホワイト種類【冷媒】R32配管長尺配管20m(チャージレス15m)電源タイプ室内電源タイプ地球温暖化係数(GWP)675
エアコン室外機 日よけカバー 全国家庭用品卸商業協同組合エアコン室外機 日よけカバー全国家庭用品卸商業協同組合
899税込989
1セット(2枚)
6日以内出荷
アルミの効果で室外機の負担を軽減!日よけカバー直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。ベルトの長さを調節しカチッと音がしたらOK!取り付けも簡単で手軽に使えます。
材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル質量(g)約85(1枚あたり)本体寸法(cm)約80×40×0.4(1枚あたり)
エアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組 ファミリー・ライフエアコン室外機アルミ保護フルカバー2枚組ファミリー・ライフ
6,498税込7,148
1セット(2枚)
12日以内出荷
直射日光をカットして室外機を全面ガード!簡単装着で強い日差しを遮り冷房効率UP!厚みのあるアルミ素材で優れた断熱効果背面メッシュで通気性抜群吹き飛び防止の固定ベルト付き汚れ防止・劣化防止省エネ・節電
材質アルミ箔素材、ポリエステルシルバー質量(g)1枚:(約)370寸法(cm)1枚:(約)70×30×55、ベルト:(約)2×96
ルームエアコン(Eシリーズ) ダイキン工業ルームエアコン(Eシリーズ)ダイキン工業
78,980税込86,878
1セット
翌々日出荷
高さ・奥行きを抑え、狭いスペースにフィット。高さ250mm×奥行き255mmのコンパクトサイズ本体上部を斜めにカットした形状で吸い込みの効率化をはかりました。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。多彩な機能で、さらに便利、快適に。室温パトロール「暑すぎ」「寒すぎ」を検知して音声お知らせ&自動運転。ダイキン独自の高効率スイングコンプレッサーを搭載寒い冬も暑い夏も動き続けるタフネス暖房・冷房スマホやスマートスピーカーから、操作できる
ホワイト寸法(m)最大高低差:15接続径(Φmm)冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
シーリングファン プルスイッチ式 東京メタルシーリングファン プルスイッチ式東京メタル
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26消費電力(W)395(ファン35、ランプ360)仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル適合6~8畳用直径(Φmm)1180高さ(mm)360電源(V)AC100スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF本体質量(kg)6.8セード寸法(mm)Φ130×H160色(本体)ホワイト適合電球60W E26 まで使用可×6灯フレンジ寸法(mm)Φ130×70調光の可否適用畳数6~8畳スイッチ種類ひもスイッチ
エアコン室外機用カバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)エアコン室外機用カバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
ホコリ・雨・雪・直射日光からエアコン室外機を守る。 室外機のサイズに合わせて幅の調節が可能。 バンドで固定するだけで風などに飛ばされる心配がない。 夏は室外機を日差しからガードし、冷房をより効果的に。 冬は雪から室外機を守り、暖房を効率的に。 取り付けバンド2本付。
質量(kg)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~800×350×80
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズルームエアコン日立グローバルライフソリューションズ
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
Premiumプラズマ空清お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナーお部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]国内唯一!銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
スライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ) エスコスライム抑制剤 (ハケ塗りタイプ)エスコ
5,880税込6,468
1個
翌日出荷
本品は従来の錠剤や粉末タイプと違い全く新しい業界初の液体スライム抑制剤です。ドレンパンのスライムが発生しやすい箇所に直接塗布する事ができるため狭い箇所にも使用でき効果的です。スライム抑制の結果、ドレンポンプ異常や悪臭が防止できます。カビ・細菌・酵母と幅広い抗菌性能を発揮し、1回塗布すると1年以上効果が 持続し大変経済的です。使用方法:ドレンパン表面に堆積付着したスライムや汚れを洗浄取り除き、 表面の水分をウエスで拭き取ります。本品を原液のまま付属のハケで塗布してください。完全に乾いてから(約1時間以上)冷房運転してください。
内容量(mL)100性状中性の液体
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]寒冷地向KXVシリーズ セット三菱電機
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
暖房能力を強化したスタンダードモデル。
ホワイト長さ(m)配管:30m(チャージレス15m)寸法(m)高低差:20
ルームエアコン nocria RHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria RHシリーズ富士通ゼネラル
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
フィルター自動おそうじ搭載コンパクトモデル幅がせまい場所にもすっきり設置できる。自動でエアコン内部を清潔に。
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット 三菱電機ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]ZXVシリーズ セット三菱電機
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
仕様省エネ基準達成率(目標年度):2027
ルームエアコン nocria CHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria CHシリーズ富士通ゼネラル
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
横幅728mmのコンパクトモデル幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズルームエアコン日立グローバルライフソリューションズ
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
ルームエアコン nocria Wシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria Wシリーズ富士通ゼネラル
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
フィルター自動おそうじ搭載次世代省エネモデル奥まで取り外し可能だからお手入れラクラク!自分でお手入れしたいという多くの声にお応えして、ホコリや汚れが溜まりやすいパーツをカンタンに取り外しができる仕様に。面倒な日常のお手入れがラクラクです。風の通り道になる吹き出し口を清潔にすることで、快適な空気をお部屋全体にいきわたらせることができます。
省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria ZNシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria ZNシリーズ富士通ゼネラル
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
暖房強化型ハイグレードモデル
グリーン購入法適合
ルームエアコン nocria DNシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria DNシリーズ富士通ゼネラル
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
高さ250mmの暖房強化型スリムモデル
ルームエアコン nocria VHシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria VHシリーズ富士通ゼネラル
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
全クラスZEH対応の薄型省エネモデルお部屋に圧迫感を与えずすっきり設置できるでっぱり感が少ない奥行き約250mmの薄型モデルです。圧迫感がなくすっきり設置できるので、コンパクトなお部屋にも溶け込みます。(※条件によっては設置できない場合もあります。)
ルームエアコン nocria Xシリーズ 富士通ゼネラルルームエアコン nocria Xシリーズ富士通ゼネラル
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
上質な快適を実現するプレミアムモデル夏は冷気をムラなく、冬は足元からぽかぽかに。
業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形東芝キヤリア
87,980税込96,778
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 インテリアパネルは点検口を兼用 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排
業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形) 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天井埋込形(基本形)東芝キヤリア
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
DCモーターで低消費電力 熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換 外風侵入防止ダンパー付 寒冷地運転対応 直線給排気方式 天地逆取付け可能 点検口1ヶ所ですべてのメンテナンスが可能 低騒音設計 捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用 給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能 高性能フィルター(別売)組込み可能
仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排タイプ標準定格電圧(V)単相100適合標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60
アルミ箔!エアコンガード ひさし付き アストロアルミ箔!エアコンガード ひさし付きアストロ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
【三層構造で直射日光を反射】気泡緩衝材をアルミ箔で挟んだ3層構造で直射日光からエアコン室外機をカバー。
用途【温度上昇抑制・負担を軽減】表面のアルミ箔で太陽からの輻射熱を反射することで、室外機の温度上昇を抑制。【ひさし付きのワイドタイプ】ひさし付きのワイドなタイプなので上面だけでなく、前面からの直射日光も反射。【エアコンの冷房効率アップ】温度上昇を抑制することで室外機の負担を軽減し、エアコンの冷房効率をアップ。材質アルミニウム・ポリエチレン・ポリプロピレン寸法(mm)約幅840×奥行600×厚さ10シルバー質量(g)225サイズ(cm)最大外周175
遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート 貼るタイプインターベース
829税込912
1袋(2枚)
欠品中
貼るだけ簡単!直射日光を反射してエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率アップ!貼って剥がせるタイプでベルトいらず、またお好みのサイズにカットしてご使用いただけます。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ、ポリプロピレン、TPE本体質量(g)55本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ インターベース遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプインターベース
779税込857
1枚
翌日出荷
両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
エアコン室外機保護パネル ワイド インターベースエアコン室外機保護パネル ワイドインターベース
689税込758
1枚
翌日出荷
エアコンの室外機を直射日光から守り、冷房効率アップ!簡単装着で最大幅104cmまでの大型室外機にも対応!!ワンタッチベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも
用途エアコン室外機の保護材質ポリエチレン、ナイロン、PP、アルミ蒸着フィルム厚さ(mm)2本体質量(g)115適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】210ベルト長さ(cm)215本体寸法(cm)104×46.5

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

簡易冷房特集
おすすめ人気ランキング
空調・電設資材