空調・電設資材 :「分 電 盤 漏電 ブレーカー」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフティー電気用品仮設動力分電盤
エコ商品
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯分電盤
エコ商品
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源 塗装色2.5YR6/13 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設電灯動力分電盤
エコ商品
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14 材質(ボックス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(0.7m)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途全電力管内用 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 回路スペース3 アース端子実装数12
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途全電力管内用 分岐回路数(単3)1 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース1
1個
69,900 税込76,890
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

太陽光発電システムに対応し、他社エネルギーモニタの付属品などに対応するための単相3線分岐配線用ブレーカと収納に適したフリースペース付の住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 分岐回路数(単3)1 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース1
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

普及しつつある太陽光発電システム。商用電源と組み合わせる専用住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 仕様出力電気方式単相2線200V用ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]太陽電池側連系:過電圧保護機能付コンパクト連系ブレーカSH-V型[2P2E]N端子台付 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気機器のトラブルを末端でガード 電気機器の過電流・漏電をコンセント側で遮断します! オフィスビルや病院などの清掃作業や改修工事においては、各種の電気機器がコンセントに接続されます。 もし、こうした電気機器に漏電・電気の使い過ぎなどのトラブルが発生した場合には、分電盤の遮断器が動作して広範囲の電気回路に影響を与えます。 プラグ形漏電遮断器PD-Rは、コンセントの位置で接続機器の漏電・電気の使い過ぎを検出して遮断します。
定格電流(A)10 仕様3P接地防水コンセントコネクタ付抜止用補助具付(本体がコンセントから抜け落ちるのを防ぎます) 長さ(mm)(電線)約300 極数2P 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)縦80×43×高さ43 定格電圧(V)AC100 保護機能漏電(地絡)保護・過電流保護 動作時間0.1秒以内(高速形) 基準周囲温度(℃)40 定格感度電流(mA)15(定格不動作電流7.5)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マイホーム発電ができる「エコウィル」(ガス発電)もしくは「エネファーム」(家庭用燃料電池)と太陽光発電システムに対応した住宅分電盤です。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 仕様ドア付主幹:単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーABF型[3P3E]ガス発電用/燃料電池用:コンパクト連系ブレーカSH-G型[3P3E]太陽電池側連系:漏電ブレーカBJW型 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ブレーカー容量(ガス発電用)20A(太陽電池側連系ブレーカ)30A 色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5) 盤定格(A)100 回路スペース3 アース端子実装数12
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。 フレームサイズにこだわらない木板タイプ(MP-S1)と金属製底板タイプ(MP-ST1)があります。 美しく仕上がる化粧シート付です。 底板を取り外して、DINレールがタテヨコ両方向に取り付けられます。
仕様化粧シート付 ミルキーホワイト色
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング