空調・電設資材 :「取付木ネジ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)Uライト取付金具 木ねじ付
適合本体HAA7130C、HEA4051531、HFAZ7710、LGB56491他
1個
439 税込483
当日出荷

感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
ミルキーホワイト 適合管VE14・16(1~3方出兼用)
1個
589 税込648
翌々日出荷

感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
適合管VE14・16(1~3方出兼用)
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外ブラケット
エコ商品
LED交換可。木ネジ取付専用
定格電圧AC100V専用 ランプランプ付 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 取付面位置天井付・壁付兼用 調光の可否非調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDブラケット
エコ商品
木ネジ取付専用 上向付・下向付兼用
消費電力(W)4.6 寸法(幅W×高さH)(mm)100×143 定格電圧AC100V専用 取付場所壁付専用 ランプランプ付 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)89.1 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 出しろ(mm)146 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)410 調光の可否非調光 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 高さ(mm)45 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

適用ダクト:P-05D・P-05DS。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。風量調節機構付。フィルター付。取付場所:天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

適用ダクト:P-05D・P-05DS。風量調節機構付(ボックス内部)。フィルター付。取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)。取付穴:Φ95mm(ただし、市販の石こうボード用アンカーを用いない場合は、□85mmでも可)。本体取付:木ねじ固定。付属部品:木ねじ(3.5×32)2本。材質:グリル・ボックスともプラスチック製。交換用フィルター
質量(kg)0.13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×130×141
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275 定格電圧AC250V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
7,798 税込8,578
21日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.66 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.54 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V 品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

Panasonic(パナソニック)キャノピスイッチ
グレー 取付木ねじでの取付もできます 定格3A-300V 包装パック商品
1個
479 税込527
当日出荷

CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。 (カバーが基台から外せます。) ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。 電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。 カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ) バンド通し穴有(側面)
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED 棚下灯
エコ商品
プラスチックセード(抗菌仕様)。サイドカバー(ホワイト・抗菌仕様)。プルスイッチ付(点灯→消灯)ツマミ:抗菌仕様,ひも:撥水仕様。直付用木ねじ付。コンセント付(1000Wまで)。器具取付ピッチ:570(壁面取付/棚下取付)
消費電力(W)13.8 色温度(K)6500 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)79.7 光源寿命40000時間 質量(kg)0.7 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×53×101 光源色昼光色 光束(Lm)1100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)送り付 レセプタクル
仕様送り付、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
439 税込483
当日出荷

1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)レセプタクル
仕様送りなし、(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格6A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
409 税込450
欠品中

東芝キヤリアダクト用換気扇
モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途台所、居間、事務所、店舗 適合場所台所、居間、事務所、店舗 埋め込み寸法(mm)275角 仕様SL端子付ワンタッチルーバーカートリッジ式排気口シロッコファン風圧シャッター付 付属品木ねじ(Φ4.1×35L)×5本、取付ボルト×1本 材質本体、羽根、本体カバー/金属 質量(kg)4.8 シルキーホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)34.5/35 ダクト径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)34/33.5 色(マンセル値)5.6Y9/1.1 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】345/330【30Pa】306/289【50Pa】275/260 開口面積(cm2)319
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

入出力F形本体内部シールド構造を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減できます。 屋外のマスト及び壁面取付けに最適です。 1端子入出力間は電流が通過します。(AC30V1A以下・DC15V0.8A以下) 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 仕様UHF+UHF、1端子入出力間電流通過型、AC30V1A・DC15V0.8A 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 種別ホーム用 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×94×47 適合マスト径(Φmm)16~48.6 電圧定在波比1.8以下 インピーダンス(Ω)75(F形) 端子間結合損失(dB)18以上 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

Panasonic(パナソニック)プルレセプタクル
仕様(梱包)パック商品 付属品取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25)×2本 定格3A-250V 定格電圧(V)250 適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(フード)-、(木ねじ)亜鉛メッキΦ4.1×32L
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質取付板:亜鉛鋼板 幅(mm)40 取付水平天井 高さ(mm)64 材質(本体)アルミ(ホワイト) 電圧(V)100~242 色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 光色調色 グリーン購入法適合 別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 調光範囲(約1%)~100%)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。
用途書斎・インテリア・オフィスに。 付属品木ネジ 材質アルミ、樹脂 長さ(mm)15 幅(mm)41 全長(mm)525 高さ(mm)15 品名Z-LIGHT 取付方式マグネット・木ネジ 奥行(mm)41 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)14 コード長さ(m)2 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73 明るさ(Lm)1022 標準消費電力料金(円/h)0.37 スイッチング電圧(V)100
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サン電子UHF/UHF混合器
用途屋外用 仕様UHF+UHF混合(分波)、1端子入出力間電流通過 付属品5CF形コネクタ(3個)、防水キャップ(3個)、木ネジ(2本・本体取付済) 適合地上デジタル、UHF帯 質量(g)180 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)84×94×47 使用チャンネル(ch)13~62 通過帯域損失(dB以下)4.3
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

日本アンテナ電源供給器
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による) 付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組 質量(kg)約1.3 使用温度範囲(℃)-10~+40 外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66 出力電圧(V)AC30 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)1max 周波数帯域(MHz)10~710 入力電流(A)0.35(35VA)以下 電圧定在波比1.5以下 挿入損失(dB)1.0以下 雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト用別売パーツ(固定具)です。
適合フレキシブル テープライト 種別テープライト別売パーツ 入数5個1組
1組(5個)
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。
用途屋内用 適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF 逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16 インピーダンス(Ω)75(F形) 電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5 付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング