空調・電設資材 :「増幅アンプ」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
商品豆知識
電波障害対策用幹線分岐増幅器で動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができる増幅器です。BR出力をOFFすることでTA(幹線増幅器)として使用できます。
付属品短絡プラグ6個、FT終端器4個(本体取付済)
1個
¥459,800
税込¥505,780
4日以内出荷
電場障害対策用増幅器で、現行250MHzシステムのケーブルスパン(アンプ取付位置)を変更することなく770MHzシステムへグレードアップする事ができるます。また、切換により222MHzシステムの改修にも使用できます。動作電源はAC30V、AC60Vのどちらでも切換なしで使用できます。
付属品短絡プラグ2個
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。
使用帯域UHF
質量(g)約700
電源(V)AC20~30 またはDC15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75
消費電力0.22A(AC20~30V方式)、0.06A(DC15V方式)
周波数帯域(MHz)470~710MHz ch.13~52
適合マスト径(Φmm)22~48.6
RoHS指令(10物質対応)対応
雑音指数(dB)1.5
入力レベル41~62dBuV
利得(dB)32~38
定格出力(dBμV)100(9波)
利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
質量(kg)約1.6
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1A
コード長さ(m)ACコード:約0.9
消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68
周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224
耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること
強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下
RoHS指令(10物質対応)対応
出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHz
インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子)
入力レベル【BS・CS】55~80dBμV
通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz
結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子)
VSWR2.5以下
1個
¥199,800
税込¥219,780
92日以内出荷
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下
質量(kg)約0.8
電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32
電源コード(m)約0.9
周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60
消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11
RoHS指令(10物質対応)対応
標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23
雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下
利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変)
入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換
使用帯域CATV/UHF・BS・CS
VSWR2.5以下
耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。