空調・電設資材 :「天井 換気」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

944件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 適合パイプ呼び径Φ100mm 材質(本体)樹脂製 タイプダクト式 スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売) 材質(ルーバー)樹脂製 材質(羽根)樹脂製
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄形デザイングリル採用(厚さ15mm)。風量調節機構付(グリル内部)。全閉可能。材質:プラスチック製。グリル着脱式。抜け止め金具付(スプリング式)。取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
質量(kg)0.2
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

夏場の戸建住宅にこもる熱気を換気により排出する「換気排熱ファン」。夏場の夜間の室内温度を下げ快適性向上。ダクト接続不要で簡易施工。低騒音・大風量・高静圧の実現。高密閉風圧式シャッター採用でホコリ侵入を防止
仕様●取付面:天井・壁・傾斜天井据付可能●電源(Φ):単相●騒音<SPL>(dB):(50Hz)29.50、(60Hz)29.50 質量(kg)2.1 電圧(V)100V 消費電力(W)(50Hz)12、(60Hz)13 接続速結端子接続 機能ダクト配管不要の軽量・簡易据付タイプ、別売換気扇専用(温度・湿度・時間)コントローラ「P-09CTHS」との連動可能 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×310×233 シャッター「高密閉電気式シャッター」採用 風量(m3/h)(50Hz)300、(60Hz)300 入数1台 羽根径(Φmm)180
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

質量(kg)6.5 定格電圧(V)100 電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

1台
9,198 税込10,118
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)240角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット 質量(kg)2.8 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形150mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)10/11.5、(排・弱)7.3/7.2 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)25.5/25.5、(排・弱)18/18 風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)141/141、(排・弱)80/80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)107/107、(排・弱)62/58、(直管相当長30m)(排・強)96/97、(排・弱)57/54
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。
適合パイプ径(Φmm)100 種別シロッコファン 材質プラスチック 質量(kg)1.6 ホワイト 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183 消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5 埋め込み寸法(mm)175角 騒音値(dB)(50/60Hz)29/29 風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
1袋(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

電源(V)AC100 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm)100 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.9 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)7.20/9.30 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×324.50×250 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)24.50/25.50 風量(m3/h)(50/60Hz)90/95 羽根径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室 適合場所浴室 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷

シンプルなデザイン&低騒音設計。 モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。 逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。 埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用 開口寸法(mm)150×200 質量(kg)1.5 定格入力100V
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

天井・壁への換気扇の取り付けに使用します。 アルミフリーダクト接続が簡単なアダプター付き。 野縁の無い天井裏にも簡単に取り付けられます。 壁裏の補強材は不要です。 磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができ、ホルソーでの穴あけが容易です。
適合アルミフリーダクト100、換気パイプ10 材質樹脂製 ミルキーホワイト
1個
539 税込593
翌々日出荷

モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 質量(kg)8.5
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体枠)亜鉛鉄板、(本体カバー)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))発泡PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PP樹脂、(熱交換器)段ボール(クラフト紙)、(羽根(排気側))PP樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)ポリウレタン、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(遮蔽板)亜鉛鉄板、(固定枠)亜鉛鉄板、(スライド枠)亜鉛鉄板、(ダクト接続口)PP樹脂 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 7A 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(中)50・60、(弱)50・60
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)150 仕様電源接続部/本体外部 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井裏・床下換気扇用デジタルタイマー 施工時のタイマー設定作業不要(工場出荷時に、時刻設定・タイマー運転時間(1日1サイクル)午前10時に入り、午後4時に切れるように設定しております。) 停電補償機能付
付属品木ネジ(3.8×30)×2本 電源(V)AC100 消費電力(W)1.5 本体質量(g)190 停電補償時間10年間 タイマー4動作(ON・OFF各2回ずつ設定可能) 動作周期24時間
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm)100 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
材質鋼板 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)610 ルーバー寸法(mm)20×450
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

複数台運転可能(最大15台まで) 渡り接続は信号線の差し込みで簡単
外形寸法(mm)70×120
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2)129 ルーバー寸法(mm)28×300
1台
3,398 税込3,738
3日以内出荷

金属製シロッコファン採用
用途キッチン用 タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用 電源(V)AC100 適合場所ミニキッチン用 シャッター風圧式 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 ハイテーパーブレードファン 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)385角 適合パイプ径(Φmm)150 仕様24時間・局所換気兼用 質量(kg)8.5 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音600mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)52/86 材質(ルーバー)樹脂 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)635/610、(30Pa)(排)575/565、(50Pa)(排)550/548
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室・トイレ・洗面所用 仕様グリルタイプ:十字格子タイプ、ダクト径 (mm) EA:100、機外静圧 (Pa):0、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)弱:70/65、風量(50Hz/60Hz)(m3/h)強:125/130 質量(kg)1.6 タイプ24時間換気機能付タイプ 種類天井埋込形換気扇 低騒音タイプ 電圧(V)100 電源単相 羽根(Φmm)115 適合場所浴室・トイレ・洗面所用 周波数50Hz/60Hz 消費電力(W)(50/60Hz)弱:5.5/5.5、強:13/15.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×351×286 埋め込み寸法(mm)205 入数1台 騒音値(dB)(50/60Hz)<SPL>弱:19/18.5、強:27.5/28.5
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

パネルから本体の取り外しが簡単な為、施工性、メンテナンス性大幅アップ 1モーター・2シロッコファン方式採用により大風量、高静圧を実現しました アルミ製パネル採用の為、現場での加工が簡単に行えます 耐食性に優れたプラスチックボディ採用 高性能、高寿命モーター採用
材質プラスチック、アルミ製パネル 電源(V)AC100 モーター1モーター 開口寸法(mm)外側:145×285~200×400、内側:70×200~200×400 接続端子速結端子接続 ファン高静圧シロッコファン(2シロッコファン)
1台ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口面積(cm2)139 ルーバー寸法(mm)20.5×Φ260
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm)177角 適合パイプ径(Φmm)100 仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット 質量(kg)1.7 材質(本体)鋼板 タイプ低騒音形100mm3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz)(排)7.5/8.5 材質(羽根)樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5 風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)76/77、(直管相当長30m)72/72
1台
8,798 税込9,678
欠品中

開口面積(cm2)275 ルーバー寸法(mm)16×□300
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング