空調・電設資材 :「引込線」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品パイプ付 適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)
付属品ステンレス製タッピンねじ2本付、パイプ付 仕様コンパクト
1セット
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349 税込384
当日出荷

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の柱間分岐および柱間引留に。 適合メッセン用 規格東京電力、中国電力、九州電力規格品、東京電力CATV標準仕様品 寸法b1(mm)Φ42 寸法b2(mm)15 寸法l1(mm)50 ボルト径dM10 寸法l2(mm)85
1個
959 税込1,055
当日出荷

日動電工強化L型金物
引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(5本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込ができます。
質量(kg)1
1セット(5個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

低圧線及び引込線を吊架するために使用します。 耐候性に優れたハンガーです。 扱いやすく、作業がはかどります。
材質亜鉛アルミ合金めっき鋼線 グレー
1個
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。 捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線 仕様捻回数/2回
1セット(100個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(10本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途架空低圧配電線の引留がいしの支持に使用します。
1個
619 税込681
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
欠品中

1セット(10本)
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面引込金具と段付(Y型)ストラップ等との組合せで、壁面からの引込線角度対応および、離隔距離の確保が可能です(12Φ穴×4)。ドブコーチ9×90等で固定します
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。
1セット(10本)
6,898 税込7,588
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込線の引き留める際にご使用ください。
サイズ89.1Φ 関連資料(0.16MB)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

高耐候性・耐衝撃性樹脂を使用し、グレードアップしました。
用途低圧引込線の取り出し口の雨除けに使用。 仕様高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用 材質硬質塩化ビニール 穴数3
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。
長さ(mm)750
1箱(100本)
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引込線の低圧引留碍子及び多溝碍子の支持用。DV14スケア以上に使用します。
1個
899 税込989
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング