空調・電設資材 :「排気ファン」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
商品豆知識
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600
トラスコ品番859-4398
質量(kg)59.5
電源(V)3相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155
定格電流(A)4.0/4.4
モーター極数(P)6
モーター出力(W)750
騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。