空調・電設資材 :「換気扇 強 弱」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード
換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
用途台所用
羽根(Φmm)250
仕様排気・強・弱・速調付
質量(kg)3.4
寸法L(mm)157.5
寸法H(mm)65
寸法A(mm)352
寸法F(mm)45
寸法D(mm)175
寸法E(mm)290
寸法B(mm)315
寸法C(mm)362
消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5(弱)22.0/23.0
寸法J(mm)190
寸法G(mm)41
寸法K(mm)155
シャッター火もひき連動式、3枚
換気風量(m3/h)(強)882/918(弱)756/756
埋め込み寸法(mm)300角
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5(弱)34.0/34.0
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
適合場所台所
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)グレー7.5Y6.9/0.7
スイッチ内蔵:引きひも式
基準周囲温度(℃)-10~40
強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
運転表示ランプ付(LED)。金属製パネル(ニューメタル製)。定格4A・AC300V。市販の化粧パネルに着せ替えできます。強・弱タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
質量(kg)3.1
電圧(V)100
消費電力(W)(50Hz/60Hz)13.50/16.50
電源単相
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/36.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×300×157
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)504/540
羽根径(Φmm)200
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
質量(kg)7.4
電圧(V)200
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
質量(kg)3
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)355×355×197
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372
羽根径(Φmm)250
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キッチンフード連動形。(FY-60HS2)
主要部分は防火性能にすぐれた金属製。
キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード
埋め込み寸法(mm)300角
仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm
質量(kg)3.6
色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7
消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5
基準周囲温度(℃)-10~40
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
強・弱スイッチ。運転表示ランプ(LED)。プラスチック製パネル。定格4A・AC300V。リレー内蔵機種対応
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.30
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉
質量(kg)16
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
本体とダクトカバーは別売です。
調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)>
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
整流板捕集方式
二次捕集機能付
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板
仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用
質量(kg)19
消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5
開口面積(cm2)304
表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
油捕集効率(%)約60
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ソフトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
色ホワイト(マンセル値N9.3)
消費電力(W)(50/60Hz)(強)57/69.5、(中)45/45、(弱)36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)(強)650/650、(中)390/360、(弱)230/210
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/34、(弱)26/26
排気口300×110
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付)
ミニ電球(40W)
グリスフィルター付
逆流防止シャッター付(風圧式)
取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形
質量(kg)16
色シティホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23
適合パイプ径(Φmm)150
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0
開口面積(cm2)361
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193
油捕集効率(%)約50
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
カバー付入・切スイッチ。強・弱スイッチ。運転表示ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。24時間換気専用
羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧式シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の着脱が容易
用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
適合場所居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)395角
材質(本体)金属、(羽根・本体カバー)プラスチック
電圧(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)(強)80/90、(弱)57/63
電流(A)(50/60Hz)(強)0.8/0.9、(弱)0.57/0.63
適合ダクトΦ200mm
色調(本体カバ-)ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
埋め込み寸法(mm)225角
質量(kg)3.2
区分絶縁:E種
周波数(Hz)50/60Hz
電流(A)(強)0.19・0.20、(弱)0.13・0.14
消費電力(W)(強)18.5・20.5、(弱)13・12.5
定格電圧(V)単相100
温度(℃)20
方式天井用
湿度(%RH)0.65
モーター4極コンデンサー誘導電動機
絶縁抵抗(MΩ)10以上(500Vメガー)
風量(m3/h)【0Pa】(強)117・130、(弱)79・79/ダクト20m相当長、(強)100・115、(弱)70・71/ダクト30m相当長
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30.5・31、(弱)21・20.5
耐電圧(V/min)AC1000
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度40℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
適合場所店舗、レストラン、喫茶店、事務所、遊技場、学校、公共施設、業務用厨房、外風の強い地域での住宅、中層住宅の居室
色マンセル値(オリフィス・羽根)9YR8.4/0.5
寸法H(mm)21
寸法D(mm)18
寸法I(mm)97
インテリア性を要求されるところでの、高静圧、大風量、低騒音タイプで、インテリアメッシュルーバーを採用。ルーバーのお手入れが簡単にできます。
指の入らないメッシュルーバー付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチFY-SV11W別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(5台まで。FY-30LSMの60Hzは4台まで。)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
適合場所店舗、事務所、学校、遊技場、公共施設
色(ルーバー)9YR8.4/0.5
電圧(V)100
電源単相
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)
大型オイルポケット付
電気式シャッター付
強ー弱速調付(速調スイッチ別売)
リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)
速結端子内蔵
基準周囲温度50℃以下
用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所
適合場所業務用厨房、台所
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
用途事務所、店舗
適合パイプ径(Φmm)呼び150
材質本体・羽根・ルーパー:樹脂製
方式ダクト
設置場所浴室、トイレ、洗面所、居間
ワイド21タイプの24時間換気用スイッチ
24時間常時換気を啓蒙する透明カバー付
ON-OFFと強・弱の切替え用
10W~用
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ONOFFと常時運転急速運転と24時間常時換気切替(強ー弱)
スイッチ定格4A
仕様カバー付
1台
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番65-8308-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
24時間ON・OFF繰り返しタイマー(4回まで設定可能)。コンパクトタイマー。端子台接続。運転入/切制御と強/弱制御が選択可能。あらかじめ設定したメンテナンス時期のお知らせ機能搭載。外部入力による強制運転が可能。AC100V1.25A以下の商品にご使用ください。消費電力:1.5W。電源定格:AC100V50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×69×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。