空調・電設資材 :「正転逆転スイッチ」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン 取付簡易取付式 タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替 ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板・鋼管 白塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm)径Φ1200 高390 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 材質本体:鋼板・鋼管 黒塗装/本体:プラスチック 白 寸法(mm)径Φ1200 高390 取付方式簡易取付式 電圧(V)AC100 スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替 色(本体)
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命40,000時間 材質本体:鋼板・鋼管・アルミダイカスト 白塗装/本体:プラスチック 白 取付方式簡易取付式 仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光の可否 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 電圧(V)AC100 寸法(mm)径Φ1200 高390 色(本体) 光源寿命40,000時間 取付方式簡易取付式 仕様別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります