空調・電設資材 :「通気部材」の検索結果
空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。
材質鋼板
適合パイプ径(Φmm)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個入り
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90
色調N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1台
¥649
税込¥714
当日出荷
1台
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
1台
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)149×319×21
捕集効率(%)82
1台
¥919
税込¥1,011
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×247×15
1台
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム システム部材。(微少粒子用)高性能フィルター搭載(2.0μm以上の粒子を約95%捕集
仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステル
セット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)
質量(kg)1.4
色灰色
取付天井・床下・壁据付可能
本体合成樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357
入数1台
接続パイプ(Φmm)150
材質(フィルターカバー)合成樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×250×15
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
質量(kg)2.2
電圧(V)100
消費電力(W)3.90/3.40(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×410×218
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
外気清浄フィルター(不織布フィルター)。捕集率約85%(質量法)。メンテナンスグリル(鋼板製)。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)5.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×364×420
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×248×39
1台
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
適用パイプ:Φ100mm。風量調節機構付。結露防止断熱材使用(植毛仕様)。天吊金具付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×455×166
1台
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)4.7
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)482×350×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109.30×452.80×354.50
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
排気スペースが狭い場合、左右配管するときに使用します。風逆流防止シャッター付
不織布フィルター。捕集率:役85%(質量法)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×295×20
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ポリプロピレン・ポリエステル不織布
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×284×50
捕集効率(%)65
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ロスナイセントラル用給気清浄フィルターボックス。本体のOA側に壁掛設置。設置位置自在で高所メンテナンス改善。パネルは左右開閉変更可。高性能除じんフィルター搭載(質量法捕集率約97%)。別売<微小粒子用>高性能フィルター装着可(P-100QHHF)。別売Noxフィルター装着可(P-110NF)
質量(kg)9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)887×350×180
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質:溶融亜鉛めっき鋼板。3部屋用ミスト機能付バス乾を2部屋用に使用するためのカバープレート
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×139×24
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85
適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)
使用温度範囲(℃)0~+40
消費電力(W)1.5以下
電源単相100V50/60HZ
定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下
接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
入浴中など換気運転を一時停止したい時等、一定時間停止後、再度運転を開始します。
一時停止設定時間5分~6時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量換気扇:定格電流2A・起動電流5A、照明:100Wまで(白熱灯、普通蛍光灯)
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
換気扇を設定した時間で1日1回のON-OFF運転します。
停電補償時間1時間
適合2コ用スイッチボックスパナソニック(株)製DS4912
許容周囲温度(℃)使用時:-10℃~40℃、保存時:-10℃~60℃
定格制御容量定格電流2A、起動電流3A
適合電線径(Φmm)単線Φ1.6~Φ2.0
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)4/3.5(50Hz/60Hz)
電源単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×190×160
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。