空調・電設資材 :「間仕切り 箱」の検索結果

空調・電設資材とは、蛍光灯器具や照明器具、換気関連の部品、テレビなどの受信用機器、発電機器、通線工具類、電線管、配線器具や装柱器材などの総称のことです。空調とは空気調和や空気調節のことで、その場所の空気の温度や湿度などを調整することで適切な環境にすることを言います。そして、電設資材とは電気設備用の資材のことで、照明や通信、防犯や火災などの防災対策などに使われる装置や設備、材料や部品などのことを言います。

商品豆知識

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。 ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスを軽量・木間仕切へ取付けるための金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm
付属品トラスタッピン4.0×12(スライド27用・36用×1本)、皿M5×12(27用・36用×2本)、袋ナットM5(27用・36用×2個)、ドリルねじ4.0×10(27用・36用×2本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量間仕切の開口部に簡単取付けOK。軽量間仕切にパチンと 留まり、ボックス前面からねじ1本で留まります。 ワンサイズでさまざまな軽量間仕切の幅に対応できます。 ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。 (例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm ねじ1本でボックス前面からの取付け可能。 折り返せばブレないバックアップ機能付き。
付属品トラスタッピン4.0×20(1本)、4.0×12(1本) 材質固定部/ポリプロピレン、スライド部/硬質塩化ビニル、金具部/亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
1箱(20個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(20個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

前面・側面どちらでもねじ留めできる両端支持タイプです。 ボックスを軽量間仕切へ取付けるための金具です。 軽量間仕切の前面・側面どちらからでも固定できます。 金具は伸縮でき、間仕切間隔最小240mm~最大600mmまでを2サイズで対応します。 ボックスはどの位置でも自由に取付けできます。 ボックス深さに合わせて折り曲げできるのでボックス深さの位置合わせが不要です。 前面・側面どちらからでもねじ留めできます。 36、47、57の目盛り入りです。
付属品ピアス皿頭小頭ねじ4.0×13(2本) 材質亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。
適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

塗代カバーを壁面とぴったり接するように取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 ボックスは、タッピンねじ1本で固定できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U) 適合ボックス1.2個用銅製・樹脂製浅形スイッチボックス
1箱(20個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷

間柱間隔150mmでも使用できるショートタイプです。 150mmの間柱間隔でも使用できます。 (間隔が150mmの場合、配ボックス1個用・2個用のみ使用可能です) ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ねじを使わずにボックスを取付けできるミドルタイプの固定金具です。 ボックス前面よりねじ不要でワンタッチ取付けできます。 金具の穴を使用し、バインド線などで直接ケーブル留めも可能です。 間柱からのメモリ付きです。 40mmの間柱に深さ36mmのボックスが取付けできます。
材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用
1箱(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5 材質ABS樹脂
1箱(20個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

40幅の軽量・木間仕切に深さ36mmのボックスを取付ける際の専用金具です。 配ボックスおよび真壁用スイッチボックスSM36THを軽量・木間仕切(40幅)に取付けるための専用金具です。 ボックス前面よりねじ1本で取付けできます。
付属品トラスタッピン4.0×6(1本) 材質金具部/亜鉛めっき鋼板、スライド部/硬質塩化ビニル 種類配ボックス用 適合ボックス配ボックス・SM36TH
1箱(20個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9 表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
1箱(20個)
1,798 税込1,978
欠品中

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格(PS)E 最少必要な壁裏空間(mm)37 適合壁厚(mm)2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング